Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT ZA0122-SS32 Standoff Rotund 18-8 1/4-20 X 1/2, 2PK | AE3VYY 5GHV1

APPROVED VENDOR ZA0122-SS32 Standoff Rotund 18-8 1/4-20 X 1/2, 2PK

În stoc
Articol: AE3VYY Model: ZA0122-SS32Crucea Ref: 5GHV1

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€55.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRundă Standoff
CuloriSilver
finalizareaBrite US32
Lungime1 / 2 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.1 / 2 "
În afara Dia. Toleranţă+ 0.000 / -0.025 "
Dimensiunea șurubului1 / 4-20
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune80,000 psi
Adâncimea firului1 / 2 "
TipFemeie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0122-SS32 Standoff Rotund 18-8 1/4-20 X 1/2, 2PK
€55.28 /ambalaj