Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT ZBR.010032200.PL.DAR.GR050 Stud Filetat Simplu 10-32 X 2, 25BUC | AA2NFH 10U577

APPROVED VENDOR ZBR.010032200.PL.DAR.GR050 Știft cu filet simplu 10-32 X 2, 25 buc

În stoc
Element: AA2NFH Model: ZBR.010032200.PL.DAR.GR050Crucea Ref: 10U577

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€232.05 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStud filetat
Clasă1A
finalizareaSimplu
MaterialAliaj 360
Min. Rezistență la tracțiune50,000 psi
Lungime totală2"
Rockwell HardnessB55
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet10-32
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1485
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7415390000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR ZBR.010032200.PL.DAR.GR050 Știft cu filet simplu 10-32 X 2, 25 buc
€232.05 /ambalaj