Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT ZS4.010032100.PL.DAR.GR050 Știft filetat Oțel inoxidabil 10-32 X 1, 50BUC | AA2NEB 10U527

APPROVED VENDOR ZS4.010032100.PL.DAR.GR050 Știft filetat oțel inoxidabil 10-32 X 1, 50 buc.

În stoc
Post: AA2NEB Model: ZS4.010032100.PL.DAR.GR050Crucea Ref: 10U527
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
€44.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStud filetat
Clasă1A
finalizareaSimplu
Material304 oțel inoxidabil
Min. Rezistență la tracțiune70,000 PSI
Lungime totală1"
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet10-32
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318155030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR ZS4.010032100.PL.DAR.GR050 Știft filetat oțel inoxidabil 10-32 X 1, 50 buc.
€44.23 /ambalaj