Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AQUA-PURE AP117 Cartuș Carbon 3 Gpm 5 Microni - Pachet De 2 | AB2VRN 1P754

AQUA-PURE AP117 Cartuș Carbon 3 Gpm 5 Microni - Pachet De 2

În stoc
Articol: AB2VRN Model: AP117Crucea Ref: 1P754
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
€244.78 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCartuș cu filtru de carbon
Filtru de mass-mediaCarbon activat granular
Rata de curgere3 g / min
Înălţime9.75 "
Max. Temp.100 grade F
Microni5
În afara Dia.3"
reduceRugină și sedimente, gust și miros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8775
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS8421210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFiltru de mass-mediaRata de curgereÎnălţimeMicroniÎn afara Dia.reducePreț
AQUA-PURE AP817-2 Cartuș Carbon 20 Gpm 25 Mic | AB4PEV 1ZKK2 AP817-2Carbon activat granular20 g / min20 "254.5 "Clor, gust, miros și sedimente€355.82
AQUA-PURE AP817 Cartuș Carbon 10 Gpm 25 Mic | AB4PHU 1ZKX3 AP817Carbon activat granular10 g / min9.75 "254.5 "Clor, gust, miros și sedimente€155.67
AQUA-PURE APS117 Cartuș filtru carbon 10 inch 5 microni | AG7ANC 49X980 APS117Carbon-10 "52.75 "Cantar, gust și miros, clor€108.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AQUA-PURE AP117 Cartuș Carbon 3 Gpm 5 Microni - Pachet De 2
€244.78 /ambalaj