Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AQUA-PURE AP817 Cartuș Carbon 10 Gpm 25 Mic | AB4PHU 1ZKX3

AQUA-PURE AP817 Cartuș Carbon 10 Gpm 25 Mic

În stoc
Element: AB4PHU Model: AP817Crucea Ref: 1ZKX3

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€155.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCartuș cu filtru de carbon
Filtru de mass-mediaCarbon activat granular
Rata de curgere10 g / min
Înălţime9.75 "
În interiorul Dia.1"
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.100 grade F
Microni25
În afara Dia.4.5 "
reduceClor, gust, miros și sedimente
Viața de serviciu40,000 gal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.125
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS8421210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFiltru de mass-mediaRata de curgereÎnălţimeMicroniÎn afara Dia.reducePkg. Cant.Preț
AQUA-PURE AP117 Cartuș Carbon 3 Gpm 5 Microni - Pachet De 2 | AB2VRN 1P754 AP117Carbon activat granular3 g / min9.75 "53"Rugină și sedimente, gust și miros2€244.78
AQUA-PURE AP817-2 Cartuș Carbon 20 Gpm 25 Mic | AB4PEV 1ZKK2 AP817-2Carbon activat granular20 g / min20 "254.5 "Clor, gust, miros și sedimente1€355.82
AQUA-PURE APS117 Cartuș filtru carbon 10 inch 5 microni | AG7ANC 49X980 APS117Carbon-10 "52.75 "Cantar, gust și miros, clor1€108.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AQUA-PURE AP817 Cartuș Carbon 10 Gpm 25 Mic
€155.67 /unitate