Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARC ABRASIVES 11-50404-1 Disc Backup Pad 5 inch 5/8-11 | AC6UJZ 36H254

ARC ABRASIVES 11-50404-1 Pad de rezervă pentru disc 5 inch 5 / 8-11

În stoc
Element: AC6UJZ Model: 11-50404-1Crucea Ref: 36H254
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
€66.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de rezervă pentru disc
Tip abrazivAcoperit
CuloriNegru
Diametru disc.5"
CalitateMediu
RPM max13,000
Dimensiunea orificiului de montare5 / 8-11
Designul orificiului de vidFără gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS6805301000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDensitateDiametruTipul de montare a fețeiMax. VitezăPreț
ARC ABRASIVES 11-53902 Pad de rezervă, cu diametrul de 2 inchi, buclă cu cârlig, arbore 1/4 | AA9WGX 1GLX6 11-53902Mediu2"Cârlig și Buclă20,000 rpm€21.33
ARC ABRASIVES 11-53903 Pad de rezervă, cu diametru de 3 inchi, buclă cu cârlig, arbore 1/4 | AA9WGY 1GLX7 11-53903Mediu3"Cârlig și Buclă18,000 rpm€25.31
ARC ABRASIVES 11-53904SH Disc Backup Pad 4 inch Diametru Hl 5/8-11int | AA9WGZ 1GLX8 11-53904SHMediu4"Cârlig și Buclă4800 rpm€30.43
ARC ABRASIVES 11-53904Z3 Disc Backup Pad 4.5 inch Diametru Hl 5/8-11int | AA9WHA 1GLX9 11-53904Z3Mediu4.5 "Cârlig și Buclă10,000 rpm€37.91
ARC ABRASIVES 11-53905Z1 Disc Backup Pad 5 inch Diametru Hl 5/8-11int | AA9WHB 1GLY1 11-53905Z1Mediu5"Cârlig și Buclă4800 rpm€20.39
ARC ABRASIVES 11-53906SH Disc Backup Pad 6 inch Diametru Hl 5/8-11int | AA9WHC 1GLY2 11-53906SHMediu6"Cârlig și Buclă4800 rpm€36.25
ARC ABRASIVES 11-53907 Disc Backup Pad 7 inch Diametru Hl 5/8-11int | AA9WHD 1GLY3 11-53907Mediu7"Cârlig și Buclă7000 rpm€55.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARC ABRASIVES 11-50404-1 Pad de rezervă pentru disc 5 inch 5 / 8-11
€66.28 /unitate