Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARC ABRASIVES 37111K Disc din fibră rășină fără orificiu 4-1/2 inch PK25 | AG9MHH 20WU67

ARC ABRASIVES 37111K Disc din fibră de rășină fără gaură 4-1 / 2 inch PK25

În stoc
Articol: AG9MHH Model: 37111KCrucea Ref: 20WU67

Descarcă-l Mai 20, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€49.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFibra Disc
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivAcoperit
Material de susținereFibră
Greutate de sprijinYY
CuloriMaro
Diametru disc.4.5 "
CalitateExtra grosier
Pietriș36
RPM max11,000
Dimensiunea orificiului de montare7 / 8 "
Designul orificiului de vidFără gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6525
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)13.46
Tara natalaDE

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARC ABRASIVES 37111K Disc din fibră de rășină fără gaură 4-1 / 2 inch PK25
€49.14 /unitate