Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARC ABRASIVE 71-007020505K Belt Predator 3/4 x 20-1/2 - Pachet De 50 | AC6UJV 36H247

ARC ABRASIVES 71-007020505K Belt Predator 3/4 x 20-1/2 - Pachet de 50

În stoc
Articol: AC6UJV Model: 71-007020505KCrucea Ref: 36H247
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
€101.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentură de șlefuit
Material abrazivAmestec de cereale proprietar
Tip abrazivPalton închis
Material de susținerePânză
Greutate de sprijinY
CuloriGalben
CalitateMediu
Pietriș60
Lungime20.5 "
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8775
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS6805100000
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelMaterial abrazivGreutate de sprijinCuloriLungimeLăţimePreț
ARC ABRASIVES 11-70075K Cureaua de șlefuit W1/2 inch L12 inch G 60 - Pachet de 50 | AC6UJR 36H244 11-70075KOxid de aluminiuXMaro12 "1 / 2 "€84.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARC ABRASIVES 71-007020505K Belt Predator 3/4 x 20-1/2 - Pachet de 50
€101.63 /unitate