Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARMOR COAT UST235841 Hex Cap Screw, Grade 8, 5/8-11 X 1-3/4 Size, 10Pk | AE3HYK 5DJY5

ARMOR COAT UST235841 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune 5/8-11 X 1-3/4, 10 buc.

În stoc
Articol: AE3HYK Model: UST235841Crucea Ref: 5DJY5
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
€33.73 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
Diametru5 / 8 "
finalizareaHaina de armura
Calitate8
Inaltimea capului3 / 8 "
Tip capHex
Șef Lățime1.125 "
Lungime sub cap1.75 "
MaterialOţel
Min. Lungimea firului1-1/2 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.5 "
Dimensiune de filet5 / 8-11
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9045
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318158066
Tara natalaCA

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARMOR COAT UST235841 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune 5/8-11 X 1-3/4, 10 buc.
€33.73 /ambalaj