Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARMOR COAT UST235941 Șurub cu cap cu mufa standard, dimensiune 5/16-18 X 1-1/4, 25 buc | AE7JVM 5YND6

ARMOR COAT UST235941 Șurub cu cap cu mufa standard, 5/16-18 X 1-1/4 Dimensiune, 25 buc.

În stoc
Articol: AE7JVM Model: UST235941Crucea Ref: 5YND6
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
€25.56 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaHaina de armura
Cap Dia.7 / 16 "
Inaltimea capului5 / 16 "
Tip capStandard
Lungime sub cap1.25 "
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune180,000 psi
Rockwell HardnessHRC 39-45
Temp. Gamă- 20 grade F la 400 grade F
Filet Dia.5 / 16 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.25 "
Dimensiune de filet5 / 16-18
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3735
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318158045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARMOR COAT UST235941 Șurub cu cap cu mufa standard, 5/16-18 X 1-1/4 Dimensiune, 25 buc.
€25.56 /ambalaj