Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARMOR COAT UST235999 Șurub cu cap cu mufa standard, dimensiune 1/2-13 X 3-1/4, buc. 5 | AE7JWW 5YNG7

ARMOR COAT UST235999 Șurub cu cap cu mufa standard, 1/2-13 X 3-1/4 Dimensiune, 5 buc.

În stoc
Articol: AE7JWW Model: UST235999Crucea Ref: 5YNG7
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
€26.02 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaHaina de armura
Cap Dia.3 / 4 "
Inaltimea capului1 / 2 "
Tip capStandard
Lungime sub cap3.25 "
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune180,000 psi
Rockwell HardnessHRC 39-45
Temp. Gamă- 20 grade F la 400 grade F
Filet Dia.1 / 2 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.5 "
Dimensiune de filet1 / 2-13
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.486
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS7318158045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARMOR COAT UST235999 Șurub cu cap cu mufa standard, 1/2-13 X 3-1/4 Dimensiune, 5 buc.
€26.02 /ambalaj