Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARMOR COAT UST237823 Flat Washer, Fits 1/2 Inch Size, 25Pk | AE3HZW 5DKC8

ARMOR COAT UST237823 Mașină de spălat plată, se potrivește cu dimensiunea de 1/2 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: AE3HZW Model: UST237823Crucea Ref: 5DKC8
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
€15.09 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător USS
finalizareaHaina de armura
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 2 "
În interiorul Dia.9 / 16 "
MaterialPrin oțel întărit
În afara Dia.1.375 "
Rockwell HardnessC38-C45
Mărimea1 / 2 "
Grosime1 / 8 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
TipUSS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3735
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARMOR COAT UST237823 Mașină de spălat plată, se potrivește cu dimensiunea de 1/2 inch, 25 buc.
€15.09 /ambalaj