Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARO 104392-4 Supapă de blocare 1/2 inch 219 Cfm 250 Psi | AD9CTG 4PJU6

ARO 104392-4 Supapă de blocare 1/2 inch 219 Cfm 250 Psi

În stoc
Element: AD9CTG Model: 104392-4Crucea Ref: 4PJU6
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
€238.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de blocare pneumatică
CuloriNegru
Înălţime2.67 "
Max. curgereCFM 219
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.175 F
NPT1 / 2 "
TipModular
Lăţime2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8481100090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Coeficientul de evacuare a volumului (6.12)
    • Coeficientul de volum înainte (0.95)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeMax. curgereNPTLăţimePreț
ARO 104390-2 Supapă de blocare 1/4 inch 61 Cfm 250 Psi | AD9CTC 4PJU2 104390-21.57 "Cfm 611 / 4 "1.81 "€144.99
ARO 104391-2 Supapă de blocare 1/4 inch 95 Cfm 250 Psi | AD9CTD 4PJU3 104391-21.92 "Cfm 951 / 4 "2.2 "€197.15
ARO 104391-3 Supapă de blocare 3/8 inch 95 Cfm 250 Psi | AD9CTE 4PJU4 104391-31.92 "Cfm 953 / 8 "2.2 "€220.10
ARO 104392-3 Supapă de blocare 3/8 inch 219 Cfm 250 Psi | AD9CTF 4PJU5 104392-32.67 "CFM 2193 / 8 "2.75 "€194.02
ARO 104393-5 Supapă de blocare 3/4 inch 471 Cfm 250 Psi | AD9CTH 4PJU7 104393-53.54 "CFM 4713 / 4 "3.54 "€351.28
ARO 104393-6 Supapă de blocare 1 inch 471 Cfm 250 Psi | AD9CTJ 4PJU8 104393-63.54 "CFM 4711"3.54 "€351.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARO 104392-4 Supapă de blocare 1/2 inch 219 Cfm 250 Psi
€238.18 /unitate