Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARO 104405 Suport de montare tip L pentru AE8ELL | AE8EMB 6CRP5

ARO 104405 Suport de montare tip L pentru AE8ELL

În stoc
Element: AE8EMB Model: 104405Crucea Ref: 6CRP5
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
€57.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de fixare
Gaura centrala1.673 In.
Se potriveșteSeria 2000
Pentru utilizare peRegulatoare din seria 2000
Pentru utilizare cu număr de modelR37341-600
Înălţime0.9 "
Lungime2.75 "
MaterialOţel
TipTip L
Lăţime3.1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potriveștePentru utilizare peÎnălţimeLungimeLăţimePreț
ARO 104403 Suport de montare tip L pentru AE8ELJ | AE8ELZ 6CRP3 104403Seria 1000Regulatoare din seria 10000.89 "2.16 "2.4 "€41.32
ARO 104404 Suport de montare tip L pentru AE8ELK | AE8EMA 6CRP4 104404Seria 1500Regulatoare din seria 15000.827 "2.24 "2.65 "€42.77
ARO 104406 Suport de montare tip L pentru AE8ELM | AE8EMC 6CRP6 104406Seria 3000Regulatoare din seria 30001.5 "3.54 "4.27 "€64.23
ARO 116808 Suport de montare L scurt | CJ3HZU 2F807 116808-----€59.57
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARO 104405 Suport de montare tip L pentru AE8ELL
€57.12 /unitate