WOODHEAD 1300280075 Set cablu cu două capete, 5 poli, bărbat la mamă, 22 AWG, 3 m

Articol: CH2ZGR Model: 1300280075Crucea Ref: DND23A-M030
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de cablu
Cablu Dia.0.285 "
Culoare jachetă cabluGri
Material jachetă cabluPVC
Lungime cablu9.84 ft.
Tip cabluProtejat
Material de contactAliaj de cupru
Tip cuplajFiletat
Calea cheiiSingur
Număr de poli5
Orientare90 Grade
PlacareAur
Interval de temperatură-20 până la 80 de grade C
TipFemeie barbat
Dimensiunea firului (AWG)22

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCablu Dia.Material jachetă cabluLungime cabluOrientarePreț
WOODHEAD 1300280161 Set de cablu, 5 poli, mascul femela, 35m, drept, drop din oțel inoxidabil | CH2BKU DNDF22SS-M350 1300280161-----
RFQ
WOODHEAD 1300280150 Set de cabluri, 5 poli, mascul femela, 15m, drept, Drop Flex | CH2BKW DNDF22A-M150 1300280150-----
RFQ
WOODHEAD 1300280149 Set de cabluri, 5 poli, mascul femela, 12m, drept, Drop Flex | CH2BKY DNDF22A-M120 1300280149-----
RFQ
WOODHEAD 1300280118 Set de cablu, 5 poli, bărbați, femeie, 30 m, 90 de grade, cădere | CH2BMD DND33A-M300 1300280118-----
RFQ
WOODHEAD 1300280055 Set de cablu, 5 poli, bărbați, femeie, 40 m, drept, cădere | CH2BMF DND22A-M400 1300280055-----
RFQ
WOODHEAD 1300280054 Set cablu cu două capete, 5 poli, de la bărbat la mamă, 22 AWG, 30 m | CH2BMH DND22A-M300 13002800540.285 "PVC98.4 ft.Drept-
RFQ
WOODHEAD 1300280052 Set cablu cu două capete, 5 poli, mascul la mamă, 22 AWG, 25m | CH2BMK DND22A-M250 13002800520.285 "PVC282.02 ft.Drept-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WOODHEAD 1300280075 Set cablu cu două capete, 5 poli, bărbat la mamă, 22 AWG, 3 m