ARO 650719-C Pompă cu diafragmă dublă acționată cu aer de 2 inchi | AB9DHQ 2CAV4

ARO 650719-C Pompă cu diafragmă dublă acționată cu aer de 2 inchi

În stoc
Element: AB9DHQ Model: 650719-CCrucea Ref: 2CAV4

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,579.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă dublă cu diafragmă
Dimensiunea intrării aerului1/2 "FNPT
Material de bilăAcetal
Material corpAluminiu
Verificați materialul scaunuluiKynar (R)
Stilul conexiuniiNPT
Materialul diafragmeiViton (R)
Înălţime19 13 / 16 "
Dimensiune intrare / ieșire2"
Lungime18.375 "
Conexiune colectorSingur
Max. Dia. Solid1 / 4 "
Max. curgere105 g / min
Max. Flux GPM75
Max. Presiunea de funcționare50 psi
Max. Temp.180 grade F
Tipul operațieiOperat aerian
Autoamorsare uscată27 ft.
Tipul supapeiMinge

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.45
Înălțimea navei (cm)52.58
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)48.77
Codul HS8413500050
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelMax. Dia. SolidMaterial de bilăMaterial corpMax. curgereMax. Presiunea de funcționareMax. Temp.LăţimeStilul conexiuniiPreț
ARO 666053-388 Pompă cu membrană dublă acționată cu aer 150f | AB9DGW 2CAP4 666053-3883 / 32 "uretanPolipropilenăGPN 13100 psi150 grade F11.75 "NPT€1,831.54
ARO 66605J-344 Pompă cu diafragmă dublă PTFE, 13 GPM, 100 PSI | AB9DGX 2CAP5 66605J-3443 / 32 "PTFEPolipropilenăGPN 13100 psi150 grade F13.875 "NPT€2,195.67
ARO 666053-344 Pompă cu membrană dublă acționată cu aer 150f | AB9DGY 2CAP6 666053-3443 / 32 "PTFEPolipropilenăGPN 13100 psi150 grade F11.75 "NPT€2,225.57
ARO PD05P-ALS-KAA-B Pompă cu diafragmă dublă acționată cu aer 200f | AB9DGZ 2CAP7 PD05P-ALS-KAA-B3 / 32 "Santopren (R)Kynar (R)GPN 14100 psi200 grade F-NPT€3,380.89
ARO PD05R-ASS-SAA-B Pompă cu diafragmă dublă acționată cu aer 200f | AB9DHA 2CAP8 PD05R-ASS-SAA-B3 / 32 "Santopren (R)Oţel inoxidabil12 g / min100 psi200 grade F-NPT€3,938.66
ARO PD05R-AAS-PAA-B Pompă cu diafragmă dublă din aluminiu 1/2 inch | AB9DHB 2CAP9 PD05R-AAS-PAA-B3 / 32 "Santopren (R)Aluminiu12 g / min100 psi150 grade F8.187 "NPT€1,810.26
ARO PD03P-ARS-PAA Pompă cu diafragmă dublă 3/8 inch 10.6 Gpm | AB9DHC 2CAU1 PD03P-ARS-PAA1 / 16 "Santopren (R)Polipropilenă10.6 g / min100 psi150 grade F6 23 / 32 "NPT€1,006.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARO 650719-C Pompă cu diafragmă dublă acționată cu aer de 2 inchi
€6,579.71 /unitate