ARO Pompe cu membrană dublă


Pompele cu diafragmă dublă ARO sunt un fel de pompă volumetrică care circulă fluidul folosind două diafragme flexibile. Sunt utilizate frecvent pentru transferul și distribuirea lichidelor și pot gestiona o varietate de fluide, inclusiv lichide corozive, vâscoase și abrazive.

Filtru
Cantitate afișată: 1 , Debit @ 100 psi: 13.1 g / min , Debit @ 40 psi: 9.2 g / min , Debit @ 50 psi: 10.2 g / min , Debit @ 60 psi: 11.1 g / min , Debit @ 70 psi: 12.1 g / min , Debit @ 80 PSI: 12.6 g / min , Debit @ 90 psi: 12.9 g / min , Max. Picioarele capului: 289 ft. , Max. Diametru solid: 0.09 " , Max. Viscozitate: 15000 cps , Min. Temp.: -10 grade F , Tip operațiune: Operat aerian , Amorsare: Amorsare de sine , Tip supapă: Minge
StilModelMax. Dia. SolidMaterial de bilăMaterial corpMax. curgereMax. Presiunea de funcționareMax. Temp.LăţimeStilul conexiuniiPreț (ex. TVA)
A
66605J-388
---13.1 g / min100 psi150 ° F6.5 "FNPT€1,633.43
B
66M300-1EB-C
1"Santopren (R)Aluminiu217 g / min120 psi200 grade F--€8,634.22
B
66M300-122-C
1"NitrilAluminiu217 g / min120 psi180 grade F16 "NPT€9,152.92
B
66M150-1EB-C
1 / 2 "Santopren (R)AluminiuGPN 80120 psi200 grade F--€3,580.05
B
66M150-122-C
1 / 2 "NitrilAluminiuGPN 80120 psi180 grade F11.5 "NPT€3,523.45
C
666251-EEB-C
1 / 4 "Santopren (R)Oţel inoxidabil172 g / min120 psi200 grade F-NPT€12,042.01
D
666150-362-C
1 / 4 "AcetalAluminiuGPN 90120 psi150 grade F16 "NPT€3,522.68
E
6661U3-344-C
1 / 4 "PTFEPolipropilenăGPN 100120 psi150 grade F11 15 / 16 "Cu flanșă€7,173.58
F
666151-24B-C
1 / 4 "Santopren (R)Oţel inoxidabilGPN 90120 psi200 grade F-NPT€7,736.17
F
666161-244-C
1 / 4 "PTFEOţel inoxidabilGPN 90120 psi200 grade F-NPT€9,366.17
F
666152-2EB-C
1 / 4 "Santopren (R)FontaGPN 90120 psi200 grade F-NPT€4,218.55
G
666250-G22-C
1 / 4 "NitrilAluminiu172 g / min120 psi180 grade F-NPT€4,947.99
E
6662B3-344-C
1 / 4 "PTFEPolipropilenă139 g / min120 psi150 grade F11 15 / 16 "Cu flanșă€11,790.07
E
6661U3-311-C
1 / 4 "NeoprenPolipropilenăGPN 100120 psi150 grade F11 15 / 16 "Cu flanșă€5,984.50
H
650719-C
1 / 4 "AcetalAluminiu105 g / min50 psi180 grade F-NPT€6,579.71
I
650718-C
1 / 4 "AcetalAluminiu75 g / min50 psi180 grade F15.25 "NPT€4,304.07
J
6662B3-311-C
1 / 4 "NeoprenPolipropilenă139 g / min120 psi150 grade F11 15 / 16 "Cu flanșă€9,138.06
D
666150-3EB-C
1 / 4 "Santopren (R)AluminiuGPN 90120 psi150 grade F-NPT€3,475.15
F
666150-244-C
1 / 4 "PTFEAluminiuGPN 90120 psi200 grade F-NPT€4,703.79
D
666100-362-C
1 / 8 "AcetalAluminiuGPN 35120 psi150 grade F-NPT€2,617.87
E
6661A3-34B-C
1 / 8 "PTFEPolipropilenăGPN 40120 psi150 grade F-Cu flanșă€2,930.31
D
666100-244-C
1 / 8 "PTFEAluminiuGPN 35120 psi200 grade F9.5 "NPT€3,810.93
K
6661AJ-3EB-C
1 / 8 "Santopren (R)PolipropilenăGPN 40120 psi150 grade F-NPT€2,485.40
D
666100-3EB-C
1 / 8 "Santopren (R)AluminiuGPN 35120 psi150 grade F8"NPT€2,852.88
D
666102-2EB-C
1 / 8 "Santopren (R)FontaGPN 35120 psi200 grade F8"NPT€3,582.92
L
PD07P-APS-PTT
1 / 8 "PTFEPolipropilenă15 g / min100 psi150 grade F7.75 "NPT€2,396.04
L
PD07P-APS-PAA
1 / 8 "Santopren (R)Polipropilenă15 g / min100 psi150 grade F7.75 "NPT€1,983.77
D
666101-2EB-C
1 / 8 "Santopren (R)Oţel inoxidabilGPN 35120 psi200 grade F8"NPT€5,296.92
D
666111-244-C
1 / 8 "PTFEOţel inoxidabilGPN 35120 psi200 grade F-NPT€6,250.64
E
6661A3-344-C
1 / 8 "PTFEPolipropilenăGPN 40120 psi150 grade F15.25 "Cu flanșă€3,497.81
K
6661AJ-344-C
1 / 8 "PTFEPolipropilenăGPN 40120 psi150 grade F-NPT€3,410.42
M
650715-C
1 / 8 "AcetalAluminiuGPN 35120 psi150 grade F17.88 "NPT€2,915.83
K
6661AJ-322-C
1 / 8 "NitrilPolipropilenăGPN 40120 psi150 grade F-NPT€2,760.78
N
PD03P-ALS-KTT
1 / 16 "PTFEKynar (R)10.6 g / min100 psi200 grade F-NPT€1,916.66
N
PD03P-ARS-PAA
1 / 16 "Santopren (R)Polipropilenă10.6 g / min100 psi150 grade F6 23 / 32 "NPT€1,006.84
O
PD03P-APS-PTT
1 / 16 "PTFEPolipropilenă10.6 g / min100 psi150 grade F5 23 / 32 "NPT€1,414.24
O
PD03P-ADS-DCC
1 / 16 "Hytrel®Acetal10.6 g / min100 psi180 grade F6 23 / 32 "NPT€1,302.21
P
PD03P-ALS-KAA
1 / 16 "Santopren (R)Kynar (R)10.6 g / min100 psi200 grade F-NPT€1,633.34
O
PD03P-AKS-KAA
1 / 16 "Santopren (R)Kynar (R)10.6 g / min100 psi200 grade F-NPT€1,690.00
N
PD03P-AES-DTT
1 / 16 "PTFEAcetal10.6 g / min100 psi180 grade F6 23 / 32 "NPT€1,603.26
O
PD03P-ADS-DTT
1 / 16 "PTFEAcetal10.6 g / min100 psi180 grade F6 23 / 32 "NPT€1,543.93
O
PD03P-APS-PAA
1 / 16 "Santopren (R)Polipropilenă10.6 g / min100 psi150 grade F5 23 / 32 "NPT€1,181.28
N
PD03P-AES-DCC
1 / 16 "Hytrel®Acetal10.6 g / min100 psi180 grade F6 23 / 32 "NPT€1,384.97
O
PD03P-AKS-KTT
1 / 16 "PTFEKynar (R)10.6 g / min100 psi200 grade F6 23 / 32 "NPT€1,975.29
B
66M250-1EB-C
3 / 4 "Santopren (R)Aluminiu156 g / min120 psi200 grade F--€4,744.97
B
66M250-122-C
3 / 4 "NitrilAluminiu156 g / min120 psi180 grade F13 "NPT€5,009.23
Q
666300-G22-C
3 / 8 "NitrilAluminiu-120 psi180 grade F16 "NPT€7,665.31
R
66630C-8EB-CG
3 / 8 "Santopren (R)Fonta237 g / min120 psi200 grade F-NPT€13,604.04
N
PD05P-ALS-KAA-B
3 / 32 "Santopren (R)Kynar (R)GPN 14100 psi200 grade F-NPT€3,380.88
N
PD05P-AES-DAA-B
3 / 32 "Santopren (R)AcetalGPN 14100 psi180 grade F6 23 / 32 "NPT€2,129.96
S
PD05R-AAS-PGG-B
3 / 32 "NitrilAluminiu12 g / min100 psi150 grade F8.187 "NPT€2,052.32
N
PD07R-AAS-PTT
3 / 32 "PTFEAluminiuGPN 14100 psi150 grade F6 23 / 32 "NPT€2,790.59
T
PD05R-AAS-STT-B
3 / 32 "PTFEAluminiu12 g / min100 psi200 grade F8 3 / 32 "NPT€2,772.55
U
666053-344
3 / 32 "PTFEPolipropilenăGPN 13100 psi150 grade F11.75 "NPT€2,225.57
A
66605J-344
3 / 32 "PTFEPolipropilenăGPN 13100 psi150 grade F13.875 "NPT€2,195.66
U
666053-388
3 / 32 "uretanPolipropilenăGPN 13100 psi150 grade F11.75 "NPT€1,831.54
N
PD05P-AES-DTT-B
3 / 32 "PTFEAcetalGPN 14100 psi180 grade F6 23 / 32 "NPT€2,617.50
N
PD05P-ARS-PGG-B
3 / 32 "NitrilPolipropilenăGPN 14100 psi150 grade F6 23 / 32 "NPT€1,705.82
S
PD05R-ASS-STT-B
3 / 32 "PTFEOţel inoxidabil12 g / min100 psi200 grade F7.5 "NPT€4,405.47
S
PD05R-ASS-SAA-B
3 / 32 "Santopren (R)Oţel inoxidabil12 g / min100 psi200 grade F-NPT€3,938.66
N
PD05P-ALS-KTT-B
3 / 32 "PTFEKynar (R)GPN 14100 psi200 grade F7.5 "NPT€3,501.85

Mecanism de lucru

  • Un motor antrenează un arbore cotit / arbore cu came care mișcă biele înainte și înapoi.
  • Diafragmele din cauciuc sau plastic fixează bielele de diafragme.
  • Pe măsură ce diafragmele se mișcă înainte și înapoi, se creează o acțiune de pompare care mișcă fluidul prin pompă.
  • Apoi fluidul intră în pompă printr-un orificiu de admisie și este prins între cele două diafragme.
  • Pe măsură ce diafragmele se mișcă înainte și înapoi, fluidul este forțat prin portul de evacuare.
  • Pompa este apoi reglată pentru a varia presiunea și debitul prin ajustarea vitezei motorului / prin modificarea dimensiunii orificiilor de intrare și de evacuare.

DESCRIERE

  • Aceste pompe cu diafragmă ARO sunt echipate cu diafragme Viton / neopren / nitril / PTFE / Santoprene pentru stabilitate termică excelentă și rezistență la abraziune.
  • Acestea au o construcție din polipropilenă / oțel inoxidabil / aluminiu pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse.
  • Acestea au în plus un design de supapă de aer neechilibrat care asigură funcționarea fără gheață și fără blocaj.
  • Aceste pompe cu diafragmă ARO sunt echipate cu un motor pneumatic pentru utilizare în zone potențial explozive.

Standarde și aprobări

  • ATEX

Întrebări Frecvente

Care este debitul maxim al acestor pompe ARO?

275 galoane/minut.

O pompă cu diafragmă poate fi acționată continuu?

Da, aceste pompe cu diafragmă pot fi funcționate continuu fără nicio disfuncționalitate structurală sau tehnică.

Pot aceste pompe cu diafragmă dublă să prevină contaminarea?

Da, aceste pompe cu diafragmă ARO au o construcție cu șuruburi, fără scurgeri, pentru a elimina contaminarea încrucișată și pentru a asigura siguranța utilizatorului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?