Pompă cu diafragmă ARO 6661AJ-322-C, seria Pro de 1 inch, scaun din polipropilenă | AD7WYJ 4GY44

ARO 6661AJ-322-C Pompă cu membrană, seria Pro de 1 inch, scaun din polipropilenă

În stoc
Articol: AD7WYJ Model: 6661AJ-322-CCrucea Ref: 4GY44

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,760.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă dublă cu diafragmă
Dimensiunea intrării aerului1/4 "FNPT
Material de bilăNitril
Material corpPolipropilenă
Verificați materialul scaunuluiPolipropilenă
Stilul conexiuniiNPT
Materialul diafragmeiNitril
Dimensiune intrare / ieșire1"
Conexiune colectorSingur
Max. Dia. Solid1 / 8 "
Max. curgereGPN 40
Max. Flux GPM47
Max. Presiunea de funcționare120 psi
Max. Temp.150 grade F
Tipul operațieiOperat aerian
Autoamorsare uscată15 ft.
Autoamorsare umedă20 ft.
Tipul supapeiMinge

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.305
Înălțimea navei (cm)47.75
Lungimea navei (cm)30.23
Lățimea navei (cm)38.86
Codul HS8413500050
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Pompă Aro 6661AJ-322-C cu dublă diafragmă proiectată pentru a pompa cu ușurință fluide curate, cu vâscozitate ușoară și fluide corozive, cu vâscozitate medie
    • Poate transfera particule mari fără deteriorări
    • Dispune de două seturi de membrane flexibile pentru pomparea fluidelor și un design eficient de motor pentru o eficiență optimă a aerului
    • Echipat cu o supapă de reținere pentru a se asigura că fluidul poate circula într-o singură direcție prin cameră
    • Construcție cu șuruburi cu carcasă fluidă cu pereți groși, turnată prin injecție și secțiuni centrale din fontă / aluminiu pentru a asigura manipularea fluidului fără scurgeri

Variante de produs

ProdusModelMax. Dia. SolidMaterial de bilăMaterial corpMax. curgereMax. Presiunea de funcționareMax. Temp.LăţimeStilul conexiuniiPreț
ARO 666053-388 Pompă cu membrană dublă acționată cu aer 150f | AB9DGW 2CAP4 666053-3883 / 32 "uretanPolipropilenăGPN 13100 psi150 grade F11.75 "NPT€1,831.54
ARO 66605J-344 Pompă cu diafragmă dublă PTFE, 13 GPM, 100 PSI | AB9DGX 2CAP5 66605J-3443 / 32 "PTFEPolipropilenăGPN 13100 psi150 grade F13.875 "NPT€2,195.67
ARO 666053-344 Pompă cu membrană dublă acționată cu aer 150f | AB9DGY 2CAP6 666053-3443 / 32 "PTFEPolipropilenăGPN 13100 psi150 grade F11.75 "NPT€2,225.57
ARO PD05P-ALS-KAA-B Pompă cu diafragmă dublă acționată cu aer 200f | AB9DGZ 2CAP7 PD05P-ALS-KAA-B3 / 32 "Santopren (R)Kynar (R)GPN 14100 psi200 grade F-NPT€3,380.89
ARO PD05R-ASS-SAA-B Pompă cu diafragmă dublă acționată cu aer 200f | AB9DHA 2CAP8 PD05R-ASS-SAA-B3 / 32 "Santopren (R)Oţel inoxidabil12 g / min100 psi200 grade F-NPT€3,938.66
ARO PD05R-AAS-PAA-B Pompă cu diafragmă dublă din aluminiu 1/2 inch | AB9DHB 2CAP9 PD05R-AAS-PAA-B3 / 32 "Santopren (R)Aluminiu12 g / min100 psi150 grade F8.187 "NPT€1,810.26
ARO PD03P-ARS-PAA Pompă cu diafragmă dublă 3/8 inch 10.6 Gpm | AB9DHC 2CAU1 PD03P-ARS-PAA1 / 16 "Santopren (R)Polipropilenă10.6 g / min100 psi150 grade F6 23 / 32 "NPT€1,006.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARO 6661AJ-322-C Pompă cu membrană, seria Pro de 1 inch, scaun din polipropilenă
€2,760.78 /unitate