Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARO 66605J-344 Pompă cu diafragmă dublă PTFE, 13 GPM, 100 PSI | AB9DGX 2CAP5

ARO 66605J-344 Pompă cu diafragmă dublă PTFE, 13 GPM, 100 PSI

În stoc
Articol: AB9DGX Model: 66605J-344Crucea Ref: 2CAP5
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
€2,052.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă dublă cu diafragmă
Dimensiunea intrării aerului1/4 "FNPT
Material de bilăPTFE
Material corpPolipropilenă
Verificați materialul scaunuluiPolipropilenă
Stilul conexiuniiNPT
Materialul diafragmeiPTFE
Înălţime7.5 "
Dimensiune intrare / ieșire1 / 2 "
Lungime11.75 "
Conexiune colectormulti-port
Max. Dia. Solid3 / 32 "
Max. curgereGPN 13
Max. Flux GPM13
Max. Presiunea de funcționare100 psi
Max. Temp.150 grade F
Tipul operațieiOperat aerian
Autoamorsare uscată10 ft.
Autoamorsare umedă15 ft.
Tipul supapeiMinge
Lăţime13.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.96
Înălțimea navei (cm)19.81
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)29.97
Codul HS8413500050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Pompă cu mai multe porturi AODD utilizată pentru transferul sau circulația unei game largi de alimente, inclusiv nămoluri, nămoluri, materiale abrazive și fluide sensibile la forfecare
    • Designul facilitează ridicarea de aspirație îmbunătățită chiar și cu fluide mai grele și o funcționare rezistentă la explozii și intrinsec sigură atunci când este împământată corect
    • Nu include comenzi complexe, fitinguri sau motoare de instalat și operat

Variante de produs

ProdusModelMax. Dia. SolidMaterial de bilăMaterial corpMax. curgereMax. Presiunea de funcționareMax. Temp.LăţimeStilul conexiuniiPreț
ARO 666053-388 Pompă cu membrană dublă acționată cu aer 150f | AB9DGW 2CAP4 666053-3883 / 32 "uretanPolipropilenăGPN 13100 psi150 grade F11.75 "NPT€1,668.72
ARO 666053-344 Pompă cu membrană dublă acționată cu aer 150f | AB9DGY 2CAP6 666053-3443 / 32 "PTFEPolipropilenăGPN 13100 psi150 grade F11.75 "NPT€2,090.80
ARO PD05P-ALS-KAA-B Pompă cu diafragmă dublă acționată cu aer 200f | AB9DGZ 2CAP7 PD05P-ALS-KAA-B3 / 32 "Santopren (R)Kynar (R)GPN 14100 psi200 grade F-NPT€3,095.70
ARO PD05R-ASS-SAA-B Pompă cu diafragmă dublă acționată cu aer 200f | AB9DHA 2CAP8 PD05R-ASS-SAA-B3 / 32 "Santopren (R)Oţel inoxidabil12 g / min100 psi200 grade F-NPT€4,005.41
ARO PD05R-AAS-PAA-B Pompă cu diafragmă dublă din aluminiu 1/2 inch | AB9DHB 2CAP9 PD05R-AAS-PAA-B3 / 32 "Santopren (R)Aluminiu12 g / min100 psi150 grade F8.187 "NPT€1,724.21
ARO PD03P-ARS-PAA Pompă cu diafragmă dublă 3/8 inch 10.6 Gpm | AB9DHC 2CAU1 PD03P-ARS-PAA1 / 16 "Santopren (R)Polipropilenă10.6 g / min100 psi150 grade F6 23 / 32 "NPT€899.83
ARO PD03P-ADS-DTT Pompă cu diafragmă dublă acționată cu aer 180f | AB9DHD 2CAU2 PD03P-ADS-DTT1 / 16 "PTFEAcetal10.6 g / min100 psi180 grade F6 23 / 32 "NPT€1,630.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARO 66605J-344 Pompă cu diafragmă dublă PTFE, 13 GPM, 100 PSI
€2,052.84 /unitate