Pompa cu diafragmă dublă ARO 66605J-388 asigură un transfer eficient și sigur al fluidelor și este ideală pentru transferul de substanțe chimice, șlamuri și lichide vâscoase. Este utilizat în prelucrarea chimică, fabricarea vopselei, tratarea apelor uzate și operațiunile de producție alimentară.
Caracteristici:
- Dispune de capabilități de autoamorsare, eliminând nevoia de asistență externă pentru a iniția transferul de fluid.
- Această pompă cu diafragmă de aer ARO oferă un design fiabil al supapei cu bilă pentru flux controlat de fluid, reducând riscurile de scurgere.
- Are o construcție din poliuretan, oferind rigiditate structurală și greutate redusă.
- Această pompă ARO cu dublă diafragmă are un consum redus de aer de 20 scfm, economisind energie în timp ce asigură un transfer eficient de fluid.
- Este echipat cu un tip de ansamblu cu șuruburi, simplificând întreținerea și minimizând timpul de nefuncționare în timpul reparațiilor.
Întrebări frecvente:
Î. Cum pot alege pompa cu diafragmă dublă potrivită pentru aplicația mea?
A. Factorii de luat în considerare includ tipul de fluid, cerințele privind debitul, presiunea, temperatura, compatibilitatea chimică și mediul în care pompa va funcționa.
Î. Ce întreținere este necesară pentru o pompă cu diafragmă dublă?
A. Întreținerea regulată include inspectarea diafragmelor, verificarea supapelor și asigurarea că conductele de aer sunt curate și fără blocaje. Poate fi necesară lubrifierea și înlocuirea periodică a diafragmelor, în funcție de utilizare.
Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui luate atunci când se utilizează pompe cu dublă diafragmă pentru fluide periculoase?
A. Măsurile de siguranță includ utilizarea materialelor adecvate, asigurarea unei ventilații adecvate, utilizarea protocoalelor de siguranță și furnizarea de instruire a operatorilor pentru a manipula fluide periculoase în siguranță.
Î. Care este temperatura de funcționare a acestei pompe cu diafragmă dublă ARO 66605J-388?
A. Are un interval de temperatură a mediului de operare de la -10 la 150 de grade F.
Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când instalez această pompă cu diafragmă?
A. Asigurați-vă că pompa este stabilă. Fixați-l ferm pe o bază rigidă și verificați dacă conexiunile de intrare și de evacuare sunt dimensionate corespunzător. Mai mult, verificați factori precum temperatura ambiantă, nivelurile de umiditate și adecvarea materialelor în raport cu fluidul pompat.
Î. Care este debitul acestei pompe ARO cu dublă diafragmă acţionată cu aer?
A. Această pompă are un debit de 100 psi la 13.1 gpm.
Î. Cum ar trebui să curăț această pompă ARO 66605J-388 după utilizarea cu diferite fluide?
A. Înainte de a utiliza pompa cu un alt fluid, este esențial să clătiți pompa cu solventul recomandat care corespunde fluidului pompat anterior. De asemenea, dezasamblați cu atenție unitatea, efectuați o curățare minuțioasă și efectuați o inspecție adecvată a tuturor componentelor care vin în contact cu fluidul.