Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARO F35332-310 Filtru coalescent 3/8 inch Npt 156 Cfm | AD9CNV 4PJF9

ARO F35332-310 Filtru coalescent 3/8 inch Npt 156 Cfm

În stoc
Element: AD9CNV Model: F35332-310Crucea Ref: 4PJF9
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
€296.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru pneumatic de ulei
Material bolMetal
Dimensiunea bolului2.4 uncie
Dimensiunea portului de scurgereTip apăsare
Tip de scurgereManual
Evaluare filtru0.3 microni
Material carcasăAluminiu
Max. curgereCfm 156
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.175 grade F
Inălțime totală7.72 "
Lățimea totală2.87 "
Dimensiunea conductei3/8 "NPT
MărimeaStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7965
Înălțimea navei (cm)19.61
Lungimea navei (cm)7.01
Lățimea navei (cm)7.29
Codul HS8421210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial bolDimensiunea boluluiMax. curgerePresiune maximăMax. Temp.Dimensiunea conducteiPreț
ARO F35342-300 Filtru coalescent 1/2 inch Npt 197 Cfm | AD9CNQ 4PJF5 F35342-300Policarbonat1.9 uncieCfm 197150 psi125 grade F1/2 "NPT€342.33
ARO F35352-300 Filtru coalescent 3/4 inch Npt 216 Cfm | AD9CNR 4PJF6 F35352-300Policarbonat1.9 uncieCfm 216150 psi125 grade F3/4 "NPT€417.49
ARO F35342-310 Filtru coalescent 1/2 inch Npt 197 Cfm | AD9CNW 4PJG1 F35342-310Metal2.4 uncieCfm 197250 psi175 grade F1/2 "NPT€297.21
ARO F35352-310 Filtru coalescent 3/4 inch Npt 216 Cfm | AD9CNX 4PJG2 F35352-310Metal2.4 uncieCfm 216250 psi175 grade F3/4 "NPT€456.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARO F35332-310 Filtru coalescent 3/8 inch Npt 156 Cfm
€296.69 /unitate