Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARO F35462-310 Filtru coalescent 1 inch Npt 353 Cfm | AD9CNZ 4PJG4

ARO F35462-310 Filtru coalescent 1 inch Npt 353 Cfm

În stoc
Articol: AD9CNZ Model: F35462-310Crucea Ref: 4PJG4
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
€585.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru pneumatic de ulei
Material bolMetal
Dimensiunea bolului4.7 uncie
Dimensiunea portului de scurgereTip apăsare
Tip de scurgereManual
Evaluare filtru0.3 microni
Material carcasăAluminiu
Max. curgereCfm 353
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.175 grade F
Inălțime totală10.59 "
Lățimea totală3.86 "
Dimensiunea conductei1 "NPT
MărimeaDatorie grea

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4985
Înălțimea navei (cm)26.9
Lungimea navei (cm)8.99
Lățimea navei (cm)9.8
Codul HS8421210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. curgereDimensiunea conducteiPreț
ARO F35452-310 Filtru coalescent 3/4 inch Npt 288 Cfm | AD9CNY 4PJG3 F35452-310Cfm 2883/4 "NPT€547.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARO F35462-310 Filtru coalescent 1 inch Npt 353 Cfm
€585.56 /unitate