Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARO F35452-310 Filtru coalescent 3/4 inch Npt 288 Cfm | AD9CNY 4PJG3

ARO F35452-310 Filtru coalescent 3/4 inch Npt 288 Cfm

În stoc
Element: AD9CNY Model: F35452-310Crucea Ref: 4PJG3
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
€547.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru pneumatic de ulei
Material bolMetal
Dimensiunea bolului4.7 uncie
Dimensiunea portului de scurgereTip apăsare
Tip de scurgereManual
Evaluare filtru0.3 microni
Material carcasăAluminiu
Max. curgereCfm 288
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.175 grade F
Inălțime totală10.59 "
Lățimea totală3.86 "
Dimensiunea conductei3/4 "NPT
MărimeaDatorie grea

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5525
Înălțimea navei (cm)26.9
Lungimea navei (cm)8.99
Lățimea navei (cm)9.8
Codul HS8421210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. curgereDimensiunea conducteiPreț
ARO F35462-310 Filtru coalescent 1 inch Npt 353 Cfm | AD9CNZ 4PJG4 F35462-310Cfm 3531 "NPT€585.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARO F35452-310 Filtru coalescent 3/4 inch Npt 288 Cfm
€547.11 /unitate