ARO PW10A-AAP-FVV Pompă cu diafragmă acționată cu aer din aluminiu Npt | AE8AGZ 6CCK4

ARO PW10A-AAP-FVV Pompă cu diafragmă acționată cu aer din aluminiu Npt

În stoc
Articol: AE8AGZ Model: PW10A-AAP-FVVCrucea Ref: 6CCK4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,090.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă dublă cu diafragmă
Dimensiunea intrării aerului1/2 "FNPT
Material de bilăViton (R)
Material corpAluminiu
Verificați materialul scaunuluiAluminiu
Stilul conexiuniiNPT
Materialul diafragmeiViton (R)
Înălţime16.875 "
Dimensiune intrare / ieșire1"
Lungime11 11 / 16 "
Conexiune colectorSingur
Max. Dia. Solid1 / 8 "
Max. curgereGPN 60
Max. Flux GPM60
Max. Presiunea de funcționare120 psi
Max. Temp.200 grade F
Tipul operațieiOperat aerian
Autoamorsare uscată19 ft.
Tipul supapeiMinge
Lăţime14 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18
Înălțimea navei (cm)69.85
Lungimea navei (cm)52.07
Lățimea navei (cm)42.67
Codul HS8413500050
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMax. Dia. SolidMaterial de bilăMaterial corpMax. curgereMax. Presiunea de funcționareMax. Temp.Tipul supapeiLăţimePreț
ARO PD01P-HPS-PTT-A Pompă nemetalică cu dublă diafragmă (PTFE), 5.3 GPM, 125 PSI | AA8RXX 19RU81 PD01P-HPS-PTT-A1 / 16 "PTFEPolipropilenă5.3 g / min125 psi225 grade FMinge4 39 / 64 "€1,183.61
ARO 650717-C Pompă cu diafragmă acționată cu aer din aluminiu | AD2GAF 3P785 650717-C1 / 8 "AcetalAluminiu29 g / min50 psi180 grade FMinge9.5 "€3,453.05
ARO PF20A-AAS-SAA-B Pompă cu diafragmă acționată pneumatic din aluminiu | AD9FRC 4RN43 PF20A-AAS-SAA-B2"Santopren (R)AluminiuGPN 160120 psi200 grade Fclapă21.62 "€7,851.27
ARO PD03P-APS-0JC Pompă cu diafragmă acţionată cu aer 3/8 inch Npt | AE8AGU 6CCJ9 PD03P-APS-0JC1 / 16 "NitrilPolipropilenă8.7 g / min100 psi150 grade FMinge5 11 / 16 "€1,019.45
ARO PD03P-APS-0LT Pompă cu diafragmă acţionată cu aer 3/8 inch Npt | AE8AGV 6CCK0 PD03P-APS-0LT1 / 16 "Viton (R)Polipropilenă8.7 g / min100 psi150 grade FMinge5 11 / 16 "€1,305.98
ARO PD03P-APS-0NA Pompă cu diafragmă acţionată cu aer 3/8 inch Npt | AE8AGW 6CCK1 PD03P-APS-0NA1 / 16 "NeoprenPolipropilenă8.7 g / min100 psi150 grade FMinge5 11 / 16 "€1,026.98
Pompă cu membrană ARO PW10A-AAP-AAA, dimensiune intrare/ieșire de 1-1/4 inch, dimensiune admisie aer FNPT de 1/2 inch, 120 Psi | AE8AGX 6CCK2 PW10A-AAP-AAA1 / 8 "Santopren (R)AluminiuGPN 60120 psi200 grade FMinge14 "€3,327.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARO PW10A-AAP-FVV Pompă cu diafragmă acționată cu aer din aluminiu Npt
€4,090.97 /unitate