Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASCO VALVES 8320R186 100-240 Electrovalvă, Supape cu dimensiunea țevii de 1/4 inch, 100/240 Vac | CN8XGD 53AY49

ASCO VALVES 8320R186 100-240 Electrovalvă, Supape cu dimensiunea țevii de 1/4 inch, 100/240 Vac

În stoc
Articol: CN8XGD Model: 8320R186 100-240Crucea Ref: 53AY49
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
€380.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSolenoid Valve

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
ASCO VALVES 8320R172 100-240 Electrovalvă, Supape cu dimensiunea țevii de 1/4 inch, 100/240 Vac, alamă | CN8XGE 53AY50 8320R172 100-240€372.98
ASCO VALVES 8320R184 100-240 Electrovalvă, Supape cu dimensiunea țevii de 1/4 inch, 100/240 Vac, alamă | CN8XGF 53AY51 8320R184 100-240€372.98
ASCO VALVES 8210G056 Electrovalvă 24/DC, Supape cu dimensiunea țevii de 1 1/2 inch, 24 Vdc, 0 Psi Min. Diferenţial de presiune operaţional | CN8XGG 53AY48 8210G056 24 / DC€955.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASCO VALVES 8320R186 100-240 Electrovalvă, Supape cu dimensiunea țevii de 1/4 inch, 100/240 Vac
€380.99 /unitate