Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASCO VALVES SC8210G009 Electrovalva 2/2 3/4 inch Nc 120/110v | AD7HMC 4ELH1

ASCO VALVES SC8210G009 Electrovalvă 2/2 3/4 inch Nc 120/110v

În stoc
Articol: AD7HMC Model: SC8210G009Crucea Ref: 4ELH1

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€323.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSolenoid Valve
Material corpAlamă
Linia centrală a țevii Dimensiunea centrului3"
Coeficientul de volum5.00
Carcasă bobinăEtanșă fără cutie de joncțiune
Clasa de izolație a bobineiF
Legăturile electriceDIN
Hz50/60
IP Rating-ul66
Max. Temperatura fluidului180 grade F
Mass-mediaAer / gaz inert, ulei ușor și apă
Min. Diferențial de presiune de funcționare5 psi
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orificiu Dia.3 / 4 "
Inălțime totală3 11 / 16 "
Lungime totală2 4 / 5 "
Lățimea totală2 5 / 16 "
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Material sigiliuBNR
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor2-Way / 2-Position
Voltaj110 / 120 VAC
Watts6.1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8775
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8481809005
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMass-mediaLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiCoeficientul de volumMin. Diferențial de presiune de funcționareNEMA Rating-ulOrificiu Dia.Inălțime totalăLungime totalăPreț
ASCO VALVES 8210P093 Electrovalva 2/2 3/8 inch Nc 100-240v | AA8WJP 1ALA6 8210P093Aer / gaz inert și apă3.25 "3.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "3 13 / 16 "2.75 "€400.04
ASCO VALVES 8210P094 Electrovalva 2/2 1/2 inch Nc 100-240v | AA8WJR 1ALA8 8210P094Aer / gaz inert și apă3.25 "4.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "3 13 / 16 "2.75 "€400.30
ASCO VALVES 8210P095 Electrovalva 2/2 3/4 inch Nc 100-240v | AA8WJW 1ALB3 8210P095Aer / gaz inert și apă3.437 "5.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4.187 "2 13 / 16 "€422.31
ASCO VALVES 8210P004 Electrovalva 2/2 1 inch Nc 100-240v Alama | AA8WKA 1ALB7 8210P004Aer / gaz inert, ulei ușor și apă3.437 "13.005 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1"5.625 "3 5 / 16 "€605.65
ASCO VALVES 8210P100 Electrovalva 2/2 2 inch Nc 100-240v Alama | AA8WKC 1ALB9 8210P100Aer / gaz inert, ulei ușor și apă4.75 "43.005 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.75 "7.5 "5"€1,664.51
ASCO VALVES 8210G022 Electrovalva 2/2 1-1/2 inch Nc 24v Alama | AD7HGT 4EKN4 8210G022Aer / gaz inert, ulei ușor și apă4.187 "22.505 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.25 "5.625 "4"€948.22
ASCO VALVES 8210G054V Electrovalva 2/2 1 inch Nc 120/110v Alama | AD7HGY 4EKP4 8210G054VAer / gaz inert, ulei ușor și apă4-1/3 "13.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1"5.125 "3.75 "€916.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASCO VALVES SC8210G009 Electrovalvă 2/2 3/4 inch Nc 120/110v
€323.68 /unitate