Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASG JERGENS AD14RA1 Piuliță de aer 3/8in Sq Oprire automată | AH9PRV 40TR02

ASG JERGENS AD14RA1 Piuliță de aer 3/8in Sq Oprire automată

În stoc
Articol: AH9PRV Model: AD14RA1Crucea Ref: 40TR02
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
€5,566.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAir Nut Runner
Admisie1/4 "NPT
CFM @ încărcare completă21.0
Dimensiunea unității3 / 8 "
Drive SystemAir Drive / Auto Shut Off
Viteză gratuită600 rpm
Șef Lățime2"
Min. Dimensiunea furtunului5 / 16 "
Lungime totală13.156 "
Presiunea necesară90 psi
regulatorPârghie
Gama de cuplu Soft Draw124 in.-lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7216
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)25.4
Tara natalaIT

Detalii produs:

    • De la bază la vârf: 1-7 / 8 "

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASG JERGENS AD14RA1 Piuliță de aer 3/8in Sq Oprire automată
€5,566.35 /unitate