Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHCROFT 1188A Manometru scăzut 4-1/2 inch 1/4 inch NPT | AH3BJL 31AA04

ASHCROFT 1188A Manometru scăzut 4-1/2 inch 1/4 inch NPT

În stoc
Articol: AH3BJL Model: 1188ACrucea Ref: 31AA04
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
€1,152.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru
Certificat de calibrareNu
Culoarea cazuluiNegru
Cauza MaterialPlastic
Locația conexiuniiDe jos
Dimensiunea conexiunii1 / 4 "
Dimensiunea cadranului4.5 "
Tipul gabarituluiIndicator micrometru
Material LensSticlă
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Aplicație primarăProces
Material senzorAlamă
Cea mai mică absolvire1
Material socluAlamă
Materiale umedeAlamă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.287
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)16.51
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Precizie gabarit: +/- 1.00%
    • Tip de manometru de presiune și vid: manometru
    • Umplut cu lichid: Nu

Variante de produs

ProdusModelArticolDomeniul de presiuneGamăCea mai mică absolvirePreț
ASHCROFT 1188A Manometru scăzut 4-1/2 inch 1/4 inch NPT | AH3BJM 31AA05 1188AManometru0 la 30-1€1,152.56
ASHCROFT 1188A Manometru scăzut 4-1/2 inch 1/4 inch NPT | AH3BJN 31AA06 1188AEcartament compus-30 la 0 la 30 In. H2O / In. H2O1/1€1,152.56
ASHCROFT 1188A Manometru scăzut 4-1/2 inch 1/4 inch NPT | AH3BJP 31AA07 1188AManometru-0 la 605€1,152.56
ASHCROFT 1188A Manometru scăzut 4-1/2 inch 1/4 inch NPT | AH3BJQ 31AA08 1188AManometru-0 la 1001€1,152.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHCROFT 1188A Manometru scăzut 4-1/2 inch 1/4 inch NPT
€1,152.56 /unitate