Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHCROFT 251009SW02LVAC Aspirator 30 inch Hg VAC la 0 304 Oțel inoxidabil | AH3QWX 33HR89

ASHCROFT 251009SW02LVAC Aspirator 30 inch Hg VAC la 0 304 oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AH3QWX Model: 251009SW02LVACCrucea Ref: 33HR89
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
€178.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolvaccumetrică
Certificat de calibrareNu
Culoarea cazuluiOţel inoxidabil
Cauza MaterialOţel inoxidabil
Locația conexiuniiDe jos
Dimensiunea conexiunii1 / 4 "
Dimensiunea cadranului2.5 "
Tipul gabarituluiMișcarea PowerFlex (TM)
Material LensPlastic
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Aplicație primarăScop general
Gamă30 la 0 in. Hg
Material senzorOţel inoxidabil
Cea mai mică absolvire0.5
Material socluOţel inoxidabil
Materiale umedeOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)8.13
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Precizie gabarit: +/- 1.00%
    • Tip de manometru de presiune și vid: Manometru de vid
    • Montabil pe panou ecartament: Nu
    • Umplut cu lichid: Nu
    • Gama primară absolviri numerotate: 1

Variante de produs

ProdusModelTipul gabarituluiAcurateteCertificat de calibrareMaterial LensTemp. De funcționare GamăAplicație primarăGamăMaterial inelPreț
ASHCROFT 30-1084S 02L VAC Indicator de vid 30 Hg la 0 3 inch 1/4 inch Npt | AB9CZV 2C696 30-1084S 02L VACTest+/- 0.5%-Sticlă-40 grade până la 150 grade F-30 "Hg Vac la 0Oțel inoxidabil lustruit€393.56
ASHCROFT 45-1082AS 02L VAC Indicator de vid 30 Hg la 0 4-1/2 inch 1/4in | AB9TED 2F018 45-1082AS 02L VACTest+/- 0.25%-Sticlă-40 grade până la 150 grade F-30 "Hg Vac la 0Oțel articulat€522.95
ASHCROFT 60-1082AS 02L VAC Indicator de vid 30 Hg la 0 6 inch 1/4 inch Npt | AB9TFF 2F169 60-1082AS 02L VACTest+/- 0.25%-Sticlă-40 grade până la 150 grade F-30 "Hg Vac la 0Oțel articulat€697.29
ASHCROFT 301084S02LVACC4 Indicator de vid 30 Hg la 0 3 inch 1/4 inch Npt | AC3BXA 2RFC5 301084S02LVACC4Test+/- 0.5%NIST cu dateSticlă-40 grade până la 150 grade F-30 "Hg Vac la 0Oțel inoxidabil lustruit€580.67
ASHCROFT 451082AS02LVACC4 Indicator de vid 30 Hg la 0 4-1/2 inch 1/4in | AC3BXJ 2RFD4 451082AS02LVACC4Test+/- 0.25%NIST cu dateSticlă-40 grade până la 150 grade F-30 "Hg Vac la 0Oțel articulat€693.66
ASHCROFT 601082AS02LVACC4 Indicator de vid 30 Hg la 0 6 inch 1/4 inch Npt | AC3BXZ 2RFE9 601082AS02LVACC4Test+/- 0.25%NIST cu dateSticlă-40 grade până la 150 grade F-30 "Hg Vac la 0Oțel articulat€819.46
ASHCROFT 251009SW02LXLLVAC Vacuometru 30 Hg la 0 2-1/2 inch 1/4in | AD7GKQ 4EFP4 251009SW02LXLLVACTest+/- 1%-Policarbonat-40 grade până la 150 grade F-30 "Hg Vac la 0Oţel inoxidabil€185.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHCROFT 251009SW02LVAC Aspirator 30 inch Hg VAC la 0 304 oțel inoxidabil
€178.62 /unitate