Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHCROFT 251009SW02LXLLVAC Vacuometru 30 Hg la 0 2-1/2 inch 1/4in | AD7GKQ 4EFP4

ASHCROFT 251009SW02LXLLVAC Vacuometru 30 Hg la 0 2-1/2 inch 1/4in

În stoc
Articol: AD7GKQ Model: 251009SW02LXLLVACCrucea Ref: 4EFP4
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
€185.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolvaccumetrică
Acuratete+/- 1%
Culoarea cazuluiSilver
Cauza MaterialOţel inoxidabil
Locația conexiuniiCoborâți
Dimensiunea conexiunii1/4 "NPT
Dimensiunea cadranului2.5 "
Tipul gabarituluiTest
Material LensPolicarbonat
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 150 grade F
Gamă30 "Hg Vac la 0
Material inelOţel inoxidabil
Cea mai mică absolvire0.5 "Hg
Material soclu316 oțel inoxidabil
Materialul tubului316 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.153
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS9026208000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: PLUS Performance

Variante de produs

ProdusModelTipul gabarituluiAcurateteCertificat de calibrareMaterial LensTemp. De funcționare GamăAplicație primarăGamăMaterial inelPreț
ASHCROFT 30-1084S 02L VAC Indicator de vid 30 Hg la 0 3 inch 1/4 inch Npt | AB9CZV 2C696 30-1084S 02L VACTest+/- 0.5%-Sticlă-40 grade până la 150 grade F-30 "Hg Vac la 0Oțel inoxidabil lustruit€393.56
ASHCROFT 45-1082AS 02L VAC Indicator de vid 30 Hg la 0 4-1/2 inch 1/4in | AB9TED 2F018 45-1082AS 02L VACTest+/- 0.25%-Sticlă-40 grade până la 150 grade F-30 "Hg Vac la 0Oțel articulat€522.95
ASHCROFT 60-1082AS 02L VAC Indicator de vid 30 Hg la 0 6 inch 1/4 inch Npt | AB9TFF 2F169 60-1082AS 02L VACTest+/- 0.25%-Sticlă-40 grade până la 150 grade F-30 "Hg Vac la 0Oțel articulat€697.29
ASHCROFT 301084S02LVACC4 Indicator de vid 30 Hg la 0 3 inch 1/4 inch Npt | AC3BXA 2RFC5 301084S02LVACC4Test+/- 0.5%NIST cu dateSticlă-40 grade până la 150 grade F-30 "Hg Vac la 0Oțel inoxidabil lustruit€580.67
ASHCROFT 451082AS02LVACC4 Indicator de vid 30 Hg la 0 4-1/2 inch 1/4in | AC3BXJ 2RFD4 451082AS02LVACC4Test+/- 0.25%NIST cu dateSticlă-40 grade până la 150 grade F-30 "Hg Vac la 0Oțel articulat€693.66
ASHCROFT 601082AS02LVACC4 Indicator de vid 30 Hg la 0 6 inch 1/4 inch Npt | AC3BXZ 2RFE9 601082AS02LVACC4Test+/- 0.25%NIST cu dateSticlă-40 grade până la 150 grade F-30 "Hg Vac la 0Oțel articulat€819.46
ASHCROFT 251009SW02BXLLVAC Vacuometru 30 Hg la 0 2-1/2 inch 1/4in | AD7GKU 4EFP7 251009SW02BXLLVACTest+/- 1%-Policarbonat-40 grade până la 150 grade F-30 "Hg Vac la 0Oţel inoxidabil€190.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHCROFT 251009SW02LXLLVAC Vacuometru 30 Hg la 0 2-1/2 inch 1/4in
€185.81 /unitate