Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHCROFT 301084S02LVACC4 Indicator de vid 30 Hg la 0 3 inch 1/4 inch Npt | AC3BXA 2RFC5

ASHCROFT 301084S02LVACC4 Indicator de vid 30 Hg la 0 3 inch 1/4 inch Npt

În stoc
Articol: AC3BXA Model: 301084S02LVACC4Crucea Ref: 2RFC5

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€580.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolvaccumetrică
Acuratete+/- 0.5%
Certificat de calibrareNIST cu date
Culoarea cazuluiSilver
Cauza Material316 oțel inoxidabil
Locația conexiuniiCoborâți
Dimensiunea conexiunii1/4 "NPT
Dimensiunea cadranului3"
Tipul gabarituluiTest
Material LensSticlă
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 150 grade F
Gamă30 "Hg Vac la 0
Material inelOțel inoxidabil lustruit
Cea mai mică absolvire0.5 "Hg
Material soclu316 oțel inoxidabil
Materialul tubului316 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS9026204000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul gabarituluiAcurateteCertificat de calibrareMaterial LensTemp. De funcționare GamăAplicație primarăGamăMaterial inelPreț
ASHCROFT 30-1084S 02L VAC Indicator de vid 30 Hg la 0 3 inch 1/4 inch Npt | AB9CZV 2C696 30-1084S 02L VACTest+/- 0.5%-Sticlă-40 grade până la 150 grade F-30 "Hg Vac la 0Oțel inoxidabil lustruit€393.56
ASHCROFT 45-1082AS 02L VAC Indicator de vid 30 Hg la 0 4-1/2 inch 1/4in | AB9TED 2F018 45-1082AS 02L VACTest+/- 0.25%-Sticlă-40 grade până la 150 grade F-30 "Hg Vac la 0Oțel articulat€522.95
ASHCROFT 60-1082AS 02L VAC Indicator de vid 30 Hg la 0 6 inch 1/4 inch Npt | AB9TFF 2F169 60-1082AS 02L VACTest+/- 0.25%-Sticlă-40 grade până la 150 grade F-30 "Hg Vac la 0Oțel articulat€697.29
ASHCROFT 451082AS02LVACC4 Indicator de vid 30 Hg la 0 4-1/2 inch 1/4in | AC3BXJ 2RFD4 451082AS02LVACC4Test+/- 0.25%NIST cu dateSticlă-40 grade până la 150 grade F-30 "Hg Vac la 0Oțel articulat€693.66
ASHCROFT 601082AS02LVACC4 Indicator de vid 30 Hg la 0 6 inch 1/4 inch Npt | AC3BXZ 2RFE9 601082AS02LVACC4Test+/- 0.25%NIST cu dateSticlă-40 grade până la 150 grade F-30 "Hg Vac la 0Oțel articulat€819.46
ASHCROFT 251009SW02LXLLVAC Vacuometru 30 Hg la 0 2-1/2 inch 1/4in | AD7GKQ 4EFP4 251009SW02LXLLVACTest+/- 1%-Policarbonat-40 grade până la 150 grade F-30 "Hg Vac la 0Oţel inoxidabil€185.81
ASHCROFT 251009SW02BXLLVAC Vacuometru 30 Hg la 0 2-1/2 inch 1/4in | AD7GKU 4EFP7 251009SW02BXLLVACTest+/- 1%-Policarbonat-40 grade până la 150 grade F-30 "Hg Vac la 0Oţel inoxidabil€190.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHCROFT 301084S02LVACC4 Indicator de vid 30 Hg la 0 3 inch 1/4 inch Npt
€580.67 /unitate