Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHCROFT 25W1005PH02B300# Presiune manometrică 0 până la 300 psi Spate ABS | AH3QVD 33HR25

ASHCROFT 25W1005PH02B300# Presiune manometrică 0 până la 300 psi Spate ABS

În stoc
Element: AH3QVD Model: 25W1005PH02B300 #Crucea Ref: 33HR25
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
€32.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru
Certificat de calibrareNu
Culoarea cazuluiNegru
Cauza MaterialPlastic
Locația conexiuniiCentrul din spate
Dimensiunea conexiunii1 / 4 "
Dimensiunea cadranului2.5 "
Tipul gabarituluiMișcarea PowerFlex (TM)
Material LensPlastic
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 150 grade F
Aplicație primarăScop general
Gamă0 la 300
Material senzorBronz
Cea mai mică absolvire5
Material socluAlamă
Materiale umedeAlamă / Bronz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.33
Tara natalaBR

Detalii produs:

    • Precizie gabarit: +/- 3-2-3%
    • Tip de manometru de presiune și vid: manometru
    • Montabil pe panou ecartament: Nu
    • Umplut cu lichid: Nu
    • Gama primară absolviri numerotate: 30

Variante de produs

ProdusModelTipul gabarituluiAcurateteCertificat de calibraregradațiiMaterial LensTemp. De funcționare GamăGamăMaterial inelPreț
ASHCROFT 20W1005PH01B Manometru 60 PSI 0 până la 60 Psi 2 inch 1/4 inch Npt | AB9CYJ 2C492 20W1005PH01B 60 PSITest+/- 3-2-3%-5 psiPolicarbonat-40 grade până la 150 grade F0 la 60 psi-€24.35
ASHCROFT 60-1082AS 02L 100 PSI Manometru 0 până la 100 Psi 6 inch 1/4in | AB9TEY 2F155 60-1082AS 02L 100 PSITest+/- 0.25%-10 psiSticlă-40 grade până la 150 grade F0 la 100 psiOțel articulat€697.29
ASHCROFT 60-1082AS 02L 15 PSI Manometru 0 până la 15 Psi 6 inch 1/4 inch Npt | AB9TEZ 2F157 60-1082AS 02L 15 PSITest+/- 0.25%-1 psiSticlă-40 grade până la 150 grade F0 la 15 psiOțel articulat€697.29
ASHCROFT 60-1082AS 02L 200 PSI Manometru 0 până la 200 Psi 6 inch 1/4in | AB9TFA 2F159 60-1082AS 02L 200 PSITest+/- 0.25%-20 psiSticlă-40 grade până la 150 grade F0 la 200 psiOțel articulat€697.29
ASHCROFT 60-1082AS 02L 30 PSI Manometru 0 - 30 Psi 6 inch 1/4 inch Npt | AB9TFB 2F161 60-1082AS 02L 30 PSITest+/- 0.25%-5 psiSticlă-40 grade până la 150 grade F0 la 30 psiOțel articulat€697.29
ASHCROFT 60-1082AS 02L 300 PSI Manometru 0 până la 300 Psi 6 inch 1/4in | AB9TFC 2F163 60-1082AS 02L 300 PSITest+/- 0.25%-50 psiSticlă-40 grade până la 150 grade F0 la 300 psiOțel articulat€697.29
ASHCROFT 60-1082AS 02L 400 PSI Manometru 0 - 400 Psi 6 inch 1/4in | AB9TFD 2F165 60-1082AS 02L 400 PSITest+/- 0.25%-50 psiSticlă-40 grade până la 150 grade F0 la 400 psiOțel articulat€697.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHCROFT 25W1005PH02B300# Presiune manometrică 0 până la 300 psi Spate ABS
€32.83 /unitate