Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHCROFT 30EI60R Termometru cu cadran bimetalic Tijă de 2-1/2 inch | AG3FEU 33HT62

ASHCROFT 30EI60R Termometru cu cadran BiMetallic 2-1/2 inch Tijă

În stoc
Post: AG3FEU Model: 30EI60RCruce Ref: 33HT62

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€95.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermometru de apelare
Acuratete1%
AjustăriExtern
CazOţel inoxidabil
Cauza Material304 oțel inoxidabil
Finisaj bobinăUmezire cu silicon
Locația conexiuniiînapoi
Dimensiunea conexiunii1 / 2 "
Dimensiunea cadranului3"
Se potrivește cu dimensiunea țevii1 / 2 "
Necesar de energieNu
Element de detectareBimetalic
Diametrul tulpinii.1 / 4 "
Lungimea tijei2.5 "
Material tulpină304 oțel inoxidabil
Temp. GamăGradele 50 la grade 550
Material fereastrăSticlă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.189
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS9025198080

Variante de produs

ProdusModelLungimea tijeiTemp. GamăPreț
Termometru cu cadran ASHCROFT 30EI60R cadran bimetalic de 3 inchi | AG3FEK 33HT54 30EI60R2.5 "-20 de grade până la 120 de grade€142.86
ASHCROFT 30EI60R Termometru cu cadran bimetalic Conexiune de 1/2 inch | AG3FEL 33HT55 30EI60R4"-20 de grade până la 120 de grade€142.86
ASHCROFT 30EI60R Termometru cu cadran Conexiune spate bimetalic | AG3FEM 33HT56 30EI60R6"-20 de grade până la 120 de grade€142.86
ASHCROFT 30EI60R Termometru cu cadran Bi-metalic 9 inch Tijă | AG3FEN 33HT57 30EI60R9"-20 de grade până la 120 de grade€142.86
ASHCROFT 30EI60R Termometru cu cadran bimetalic 0-250 grade F | AG3FEP 33HT58 30EI60R2.5 "Gradele 0 la grade 250€110.74
ASHCROFT 30EI60R Termometru cu cadran bi-metalic 4 inch Tijă | AG3FEQ 33HT59 30EI60R4"Gradele 0 la grade 250€110.74
ASHCROFT 30EI60R Termometru cu cadran bimetalic 6 inch Tijă | AG3FER 33HT60 30EI60R6"Gradele 0 la grade 250€110.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHCROFT 30EI60R Termometru cu cadran BiMetallic 2-1/2 inch Tijă
€95.51 /unitate