Termostatul mecanic Dayton 1UHH2 de linie de volți monitorizează și controlează temperatura sistemelor HVAC care necesită energie electrică directă. Această unitate are o carcasă cu termostat NEMA 1 pentru utilizare în interior. Elementul său de detectare nu este afectat de modificările presiunii barometrice sau de condițiile încrucișate.
Caracteristici:
- Controlul tensiunii de linie Dayton 1UHH2 are un comutator SPDT format dintr-o intrare și două terminale de ieșire.
- Această unitate este integrată cu elemente sensibile din oțel inoxidabil pentru a rezista la coroziune.
- Are o carcasă din oțel lustruit pentru o durabilitate sporită.
- Vine cu un afișaj analog pentru citire ușoară.
- Are un senzor de capac hidraulic încorporat pentru a regla și monitoriza temperatura aerului ambiant.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Care este sensibilitatea la temperatură a acestui termostat?
A. Termostatul mecanic Dayton 1UHH2 linie volți are o setare de temperatură de +/-3 grade Fahrenheit.
Î. Unde pot monta acest termostat mecanic Dayton?
A. Acest termostat poate fi montat cu usurinta pe un perete sau o cutie de jonctiune.
Î. Care este valoarea de încărcare maximă de răcire a acestui termostat mecanic?
A.
Î. Poate acest termostat să reziste la temperaturi extreme?
A. Acest termostat mecanic Dayton poate rezista la temperaturi cuprinse între 30 și 110 de grade Fahrenheit.
Î. Care este gradul de contact rezistiv al acestui termostat mecanic?
A. Termostatul mecanic Dayton 1UHH2 cu volți de linie are un contact rezistiv de 22A atât la 120V, cât și la 240V.