Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 2E815 Control tensiune linie | AB9MWM

DAYTON 2E815 Controlul tensiunii de linie

În stoc
Articol: AB9MWM Model: 2E815
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
€79.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLinie Volt Tstat mecanic
CuloriGri
Contact Rating Rezistiv @ 120V22A
Contact Rating Rezistiv @ 240V22A
Domeniu de control-10 grade până la 100 grade F
Adâncime2-63/100 "
Diferenţial6 la 8 grade F
Amplificatori de încărcare completă @ 120V15A
Amperi cu încărcare completă @ 240VAC10A
Înălţime5.5 "
Amplificatoare inductive @ 120V13.8A
Amplificatoare inductive @ 240V10A
Numărul de comutatoare1
Tip senzorBi-Metal
Comutați acțiuneaDeschideți pe Rise
Tipul comutatoruluiSPST
Intervalul de tensiune120 până la 277 VAC
Lăţime2 13 / 100 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS9032100030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCuloriDomeniu de controlTip senzorComutați acțiuneaTipul comutatoruluiIntervalul de tensiuneLăţimePreț
DAYTON 1UHH1 Control tensiune linie Spdt White Analog | AB3NCC 1UHH1-Alb30 de grade până la 110 de grade FCapac hidraulicDeschide / Închide la creștereSPDT24 până la 240 VAC2.5 "€220.26
DAYTON 1UHH2 Termostat mecanic de linie volți, întrerupător SPDT, gri | AB3NCD 1UHH2-Gri30 de grade până la 110 de grade FCapac hidraulicDeschide / Închide la creștereSPDT24 până la 600 VAC2.25 "€213.24
DAYTON 1UHH4 Control tensiune linie Analog rece | AB3NCF 1UHH4-Gri30 de grade până la 110 de grade FCapac hidraulicÎnchide pe RiseSPST24 până la 240 VAC2.25 "€150.89
DAYTON 2NNR5 Tensiune de linie T-stat -30 la 90 F Spst | AC2WNJ 2NNR54.5 "Gri30 de grade până la 110 de grade FCapilar hidraulicÎnchide pe RiseSPST24 până la 600 VAC2.5 "€104.75
DAYTON 2NNR6 Tensiune de linie T-stat 0 la 120 F Spdt | AC2WNK 2NNR65.75 "Bej30 de grade până la 110 de grade FCapilar hidraulicDeschide / Închide la creștereSPDT24 până la 600 VAC2.5 "€135.93
DAYTON 2NNR7 Tensiune de linie T-stat -30 la 90 F Spdt | AC2WNL 2NNR75.75 "Gri30 de grade până la 110 de grade FCapilar hidraulicDeschide / Închide la creștereSPDT24 până la 600 VAC2.12 "€365.09
DAYTON 2NNR8 Tensiune de linie T-stat 35 la 95 F Spst | AC2WNM 2NNR85.75 "Gri30 de grade până la 110 de grade FCapilar hidraulicDeschideți pe RiseSPST120 VAC2.12 "€185.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2E815 Controlul tensiunii de linie
€79.62 /unitate