Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 1UHH4 Control tensiune linie Analog rece | AB3NCF

DAYTON 1UHH4 Control tensiune linie Analog rece

În stoc
Articol: AB3NCF Model: 1UHH4
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
€150.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLinie Volt Tstat mecanic
CuloriGri
Contact Rating Rezistiv @ 120V22A
Contact Rating Rezistiv @ 240V22A
Domeniu de control30 de grade până la 110 de grade F
Răcire la încărcare completă @ 120V16A
Răcire la încărcare completă @ 240V8A
Rotor blocat rotor @ 120V96A
Rotor blocat rotor @ 240V48A
Adâncime2.25 "
Diferenţial3.5 grade F
Tip de carcasăOţel
Amplificatori de încărcare completă @ 120V15A
Amperi cu încărcare completă @ 240VAC8A
Înălţime5.75 "
Amplificatoare inductive @ 120V16A
Amplificatoare inductive @ 240V8A
Amplificatoare rotor blocate @ 120V96A
Amplificatoare rotor blocate @ 240V48A
Numărul de etape1
Numărul de comutatoare1
Persoane de contact pilot (VA)125VA
Tip senzorCapac hidraulic
Comutați acțiuneaÎnchide pe Rise
Tipul comutatoruluiSPST
Temp. Sensibilitate3 grade
Intervalul de tensiune24 până la 240 VAC
Lăţime2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.396
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS9032896025
Tara natalaCN

Detalii produs:

Termostatul mecanic Dayton 1UHH4 linie volți monitorizează și controlează temperatura sistemelor HVAC care necesită energie electrică directă. Este folosit pentru aplicații de încălzire, ventilație și refrigerare. Această unitate nu trebuie utilizată în locații potențial periculoase, cum ar fi zone explozive/inflamabile/încărcate cu substanțe chimice sau medii umede.

Caracteristici:

  • Controlul tensiunii de linie Dayton 1UHH4 este compatibil cu sistemele cu o singură treaptă datorită comutatorului SPST.
  • Această unitate este integrată cu elemente sensibile din oțel inoxidabil pentru a rezista la condiții corozive.
  • Permite montarea ușoară pe perete și suprafață și are o carcasă din oțel lustruit pentru o durabilitate sporită.
  • Este configurat cu un afișaj analog pentru citire ușoară.
  • Are un senzor bimetal sau bobină de aer încorporat pentru a regla și monitoriza temperatura aerului ambiant.

Standarde și aprobări:

  • CUR
  • UL
  • NEMA 1

Întrebări frecvente:

Î. Cum se instalează acest termostat?

A.

  • Instalați această unitate la 5 până la 6 picioare deasupra podelei pentru a o expune la temperatura medie a spațiului controlat.
  • Patru găuri de montare sunt situate în partea din spate a carcasei.

Î. Care sunt punctele de siguranță de luat în considerare atunci când utilizați acest termostat?

A.

  • Luați în considerare informațiile de împământare și celelalte echipamente asociate cu acestea.
  • Valorile electrice ale termostatului sunt conforme cu sursa de alimentare și cu sarcinile controlate. Prin urmare, valorile de sarcină depășite trebuie tratate cu un releu adecvat sau un demaror de motor.
  • Această unitate este proiectată numai pentru instalare fixă.

Î. Care este temperatura de funcționare a acestui termostat?

A. Acest termostat are un interval de temperatură de funcționare de la 30 de grade până la 110 de grade Fahrenheit.

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCuloriDomeniu de controlTip senzorComutați acțiuneaTipul comutatoruluiIntervalul de tensiuneLăţimePreț
DAYTON 1UHH1 Control tensiune linie Spdt White Analog | AB3NCC 1UHH1-Alb30 de grade până la 110 de grade FCapac hidraulicDeschide / Închide la creștereSPDT24 până la 240 VAC2.5 "€217.20
DAYTON 1UHH2 Termostat mecanic de linie volți, întrerupător SPDT, gri | AB3NCD 1UHH2-Gri30 de grade până la 110 de grade FCapac hidraulicDeschide / Închide la creștereSPDT24 până la 600 VAC2.25 "€209.55
DAYTON 2E815 Control tensiune linie | AB9MWM 2E815-Gri-10 grade până la 100 grade FBi-MetalDeschideți pe RiseSPST120 până la 277 VAC2 13 / 100 "€79.28
DAYTON 2NNR5 Tensiune de linie T-stat -30 la 90 F Spst | AC2WNJ 2NNR54.5 "Gri30 de grade până la 110 de grade FCapilar hidraulicÎnchide pe RiseSPST24 până la 600 VAC2.5 "€104.75
DAYTON 2NNR6 Tensiune de linie T-stat 0 la 120 F Spdt | AC2WNK 2NNR65.75 "Bej30 de grade până la 110 de grade FCapilar hidraulicDeschide / Închide la creștereSPDT24 până la 600 VAC2.5 "€135.93
DAYTON 2NNR7 Tensiune de linie T-stat -30 la 90 F Spdt | AC2WNL 2NNR75.75 "Gri30 de grade până la 110 de grade FCapilar hidraulicDeschide / Închide la creștereSPDT24 până la 600 VAC2.12 "€340.95
DAYTON 2NNR8 Tensiune de linie T-stat 35 la 95 F Spst | AC2WNM 2NNR85.75 "Gri30 de grade până la 110 de grade FCapilar hidraulicDeschideți pe RiseSPST120 VAC2.12 "€185.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1UHH4 Control tensiune linie Analog rece
€150.89 /unitate