Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHCROFT 451134EDRQMXV5CYLM3IWD Gauge Differential | AE4JZP 5LB85

ASHCROFT 451134EDRQMXV5CYLM3IWD Diferenţial

În stoc
Articol: AE4JZP Model: 451134EDRQMXV5CYLM3IWDCrucea Ref: 5LB85
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
€202.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru diferențial
Acuratete+/- 3%
Gama de operare ambientală0 de grade până la 170 de grade
Material corpNylon umplut cu sticlă
Dimensiunea conexiunii1/8 "NPT
Dimensiune conexiune NPT (In.)1/8
Evaluare contact0.25A @ 175 VAC / DC
Material cadranOţel inox
Dimensiunea cadranului4-1/2 "
Materialul diafragmeiBuna-N
Gama de presiune diferențială0 până la 3 "WC
Precizie la scară completă (%)+/- 2
Materialul pistonuluiTeflon
Gama de presiune Div. Minor0.10 "WC
Presiunea totală nominală35 psi
Tipul de releuSPDT, 0.25A@175VAC/DC
Tipul scaleiPresiune
Material sigiliuBuna-N

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS9026208000
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelAcurateteMaterial corpDimensiunea conexiuniiDimensiunea cadranuluiGama de presiune diferențialăMaterialul pistonuluiMaterial sigiliuPreț
ASHCROFT 351130FD25SXCYLM15PSID Diferenţial | AE4JYM 5LB59 351130FD25SXCYLM15PSID+/- 2%Aluminiu1/4 "NPT3-1/2 "0 la 15 psiPTFEBuna-N€307.10
ASHCROFT 351130FD25SXCYLM30PSID Diferenţial | AE4JYN 5LB60 351130FD25SXCYLM30PSID+/- 2%Aluminiu1/4 "NPT3-1/2 "0 la 30 psiPTFEBuna-N, Viton sau EPDM€307.10
ASHCROFT 351130FD25SXCYLM60PSID Diferenţial | AE4JYP 5LB61 351130FD25SXCYLM60PSID+/- 2%Aluminiu1/4 "NPT3-1/2 "0 la 60 psiPTFEBuna-N, Viton sau EPDM€307.10
ASHCROFT 351130FD25SXCYLM100PSID Diferenţial de măsurare | AE4JYQ 5LB62 351130FD25SXCYLM100PSID+/- 2%Aluminiu1/4 "NPT3-1/2 "0 la 100 psiPTFEBuna-N, Viton sau EPDM€307.10
ASHCROFT 351132FD25SXCYLM25IWD Diferenţial | AE4JYR 5LB63 351132FD25SXCYLM25IWD+/- 2%Aluminiu1/4 "NPT3-1/2 "0 până la 25 "WCPTFEBuna-N, Viton sau EPDM€389.83
ASHCROFT 351132FD25SXCYLM50IWD Diferenţial | AE4JYT 5LB64 351132FD25SXCYLM50IWD+/- 2%Aluminiu1/4 "NPT3-1/2 "0 până la 50 "WCPTFEBuna-N, Viton sau EPDM€389.83
ASHCROFT 351132FD25SXCYLM100IWD Diferenţial | AE4JYU 5LB65 351132FD25SXCYLM100IWD+/- 2%Aluminiu1/4 "NPT3-1/2 "0 până la 100 "WCPTFEBuna-N, Viton sau EPDM€389.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHCROFT 451134EDRQMXV5CYLM3IWD Diferenţial
€202.18 /unitate