Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHCROFT 451259SD04LXCYD315# Pressure Gauge, 0 To 15 Psi, 4 1/2 Inch Dial, 1/2 Inch Npt Male, Bottom, +/-0.5% Accuracy | CN8YCM 787MY0

ASHCROFT 451259SD04LXCYD315# Pressure Gauge, 0 To 15 Psi, 4 1/2 Inch Dial, 1/2 Inch Npt Male, Bottom, +/-0.5% Accuracy

În stoc
Articol: CN8YCM Model: 451259SD04LXCYD315#Crucea Ref: 787MY0

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€334.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.575
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
ASHCROFT 451220A02L30IMV&100# Manometru compus, de la -30 la 100, cadran de 4 1/2 inch, 1/4 inch Npt tată, +/-1% precizie, PSI | CN8XHT 787N19 451220A02L30IMV&100#Ecartament compus€371.19
ASHCROFT 451220A02L30IMV&30# Manometru compus, de la -30 la 30, cadran de 4 1/2 inch, 1/4 inch Npt tată, +/-1% precizie, PSI, PSI | CN8XHW 787N18 451220A02L30IMV&30#Ecartament compus€371.19
ASHCROFT 451259SD04LXCYD330IMV&60# Manometru compus, -30 la 60 PSI, cadran de 4 1/2 inchi, 1/2 inch Npt tată, +/-0.5% precizie | CN8XHY 787MY8 451259SD04LXCYD330IMV&60#Ecartament compus€334.82
ASHCROFT 451209SD04L30IMV&60# Manometru compus, de la -30 la 60 PSI, cadran de 4 1/2 inch, 1/2 inch Npt tată, +/-0.5% precizie | CN8XHZ 787MV0 451209SD04L30IMV&60#Ecartament compus€530.96
ASHCROFT 501008S02L30IMV&100# manometru compus, carcasă rezistentă la coroziune, -30 până la 100 PSI, cadran de 2 inchi, 1/4 inch Npt tată | CN8XJB 787NE9 501008S02L30IMV&100#Ecartament compus€162.99
ASHCROFT 501008S02B30IMV&100# manometru compus, carcasă rezistentă la coroziune, -30 până la 100 PSI, cadran de 2 inchi, 1/4 inch Npt tată | CN8XJC 787NG0 501008S02B30IMV&100#Ecartament compus€185.65
ASHCROFT 501008S02B30IMV&15# Manometru compus, carcasă rezistentă la coroziune, -30 până la 15 PSI, cadran de 2 inchi, 1/4 inch Npt tată | CN8XJD 787NF7 501008S02B30IMV&15#Ecartament compus€185.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHCROFT 451259SD04LXCYD315# Pressure Gauge, 0 To 15 Psi, 4 1/2 Inch Dial, 1/2 Inch Npt Male, Bottom, +/-0.5% Accuracy
€334.82 /unitate