Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHCROFT 452074SD02L600BL Presiune manometrică digitală | AD9JVA 4TA34

ASHCROFT 452074SD02L600BL Presiune manometrică digitală

În stoc
Element: AD9JVA Model: 452074SD02L600BLCrucea Ref: 4TA34
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
€796.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru digital
Acuratete+/- 0.25%
Culoarea cazuluiNegru
Cauza Materialtermoplastic
Locația conexiuniiCoborâți
Dimensiunea conexiunii1/4 "NPT
Dimensiunea cadranului4-1/2 "
AfişaLCD cu 5 cifre
Unități de afișarePsi, Bar, mBar, MPa, KPa, În Hg, Ft H2O, kg / sq cm
Temp. De funcționare Gamă-14 de grade până la 140 de grade
Cu sprijinul(2) Baterii C
Gamă0 la 600 psi
RezoluţieDepinde de unitățile de afișare selectate
Material soclu316 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8775
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)16
Codul HS9026208000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCu sprijinulAcurateteCuloarea cazuluiGamăCauza MaterialDimensiunea cadranuluiAfişaUnități de afișarePreț
ASHCROFT 302089SD02L30# Manometru digital Dimensiune 3 inch 30 Psi | AB8YFY 2AFY3 302089SD02L30 #(2) Baterii AA+/- 0.05%Gri0 la 30 psiOţel inoxidabil3"LCD cu 5 cifre retroiluminatPsi, Bar, mBar, MPa, KPa, În Hg, mm Hg, Ft Apă de mare, În H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm€1,767.00
ASHCROFT 302089SD02L60# Manometru digital Dimensiune 3 inch 60 Psi | AB8YFZ 2AFY4 302089SD02L60 #(2) Baterii AA+/- 0.05%Gri0 la 60 psiOţel inoxidabil3"LCD cu 5 cifre retroiluminatPsi, Bar, mBar, MPa, KPa, În Hg, mm Hg, Ft Apă de mare, În H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm€1,767.00
ASHCROFT 302089SD02L100# Manometru digital Dimensiune 3 inch 100 Psi | AB8YGA 2AFY5 302089SD02L100 #(2) Baterii AA+/- 0.05%Gri0 la 100 psiOţel inoxidabil3"LCD cu 5 cifre retroiluminatPsi, Bar, mBar, MPa, KPa, În Hg, mm Hg, Ft Apă de mare, În H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm€1,767.00
ASHCROFT 302089SD02L300# Manometru digital Dimensiune 3 inch 300 Psi | AB8YGB 2AFY6 302089SD02L300 #(2) Baterii AA+/- 0.05%Gri0 la 300 psiOţel inoxidabil3"LCD cu 5 cifre retroiluminatPsi, Bar, mBar, MPa, KPa, În Hg, mm Hg, Ft Apă de mare, În H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm€1,767.00
ASHCROFT 302089SD02L600# Manometru digital Dimensiune 3 inchi 600 Psi | AB8YGC 2AFY7 302089SD02L600 #(2) Baterii AA+/- 0.05%Gri0 la 600 psiOţel inoxidabil3"LCD cu 5 cifre retroiluminatPsi, Bar, mBar, MPa, KPa, În Hg, mm Hg, Ft Apă de mare, În H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm€1,767.00
ASHCROFT 302089SD02L1000# Manometru digital Dimensiune 3 inch 1000psi | AB8YGD 2AFY8 302089SD02L1000 #(2) Baterii AA+/- 0.05%Gri0 la 1000 psiOţel inoxidabil3"LCD cu 5 cifre retroiluminatPsi, Bar, mBar, MPa, KPa, În Hg, mm Hg, Ft Apă de mare, În H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm€1,767.00
ASHCROFT 302074SD02L30BL Presiune manometrică digitală | AD9JUP 4TA24 302074SD02L30BL(2) Baterii AA+/- 0.25%Gri0 la 30 psiOţel inoxidabil3"LCD cu 5 cifrePsi, Bar, mBar, MPa, kPa, În Hg, mm Hg, Ft H2O, In H2O, kg / sq cm€659.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHCROFT 452074SD02L600BL Presiune manometrică digitală
€796.19 /unitate