Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHCROFT E2GB3CM0442FCX03F500# Pressure Transmitter, 500 Psi, 4 To 20Ma, Overmold Cable, 1/2 Inch Male Npt, Ip67 /Nema 4X | CN8YWV 797RW5

ASHCROFT E2GB3CM0442FCX03F500# Transmițător de presiune, 500 Psi, 4 până la 20Ma, cablu de supraformare, Npt tată de 1/2 inch, Ip67 /Nema 4X

În stoc
Articol: CN8YWV Model: E2GB3CM0442FCX03F500#Crucea Ref: 797RW5
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
€1,050.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransmitator de presiune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
ASHCROFT G17M0215EW1000# Transmițător de presiune, 0 PSI până la 1000 PSI, 1 până la 5 V CC, conector M4 cu 12 pini | CN8YNC 5LRU3 G17M0215EW1000 #Transmitator de presiune€360.48
ASHCROFT G17M0115EW1000# Transmițător de presiune, 0 PSI până la 1000 PSI, 1 până la 5 V CC, conector M4 cu 12 pini | CN8YND 5LRV4 G17M0115EW1000 #Transmitator de presiune€357.77
ASHCROFT G17MEK15EW1000# Transmițător de presiune, 0 PSI la 1000 PSI, 1 la 5 V DC, conector M4 cu 12 pini | CN8YNE 5LRW5 G17MEK15EW1000#Transmitator de presiune€357.78
ASHCROFT G17MEK15M11000# Transmițător de presiune, de la 0 PSI la 1000 PSI, de la 1 la 5 V DC | CN8YNF 5LTE1 G17MEK15M11000#Transmitator de presiune€320.63
ASHCROFT G17M0115M11000# Transmițător de presiune, 0 PSI până la 1000 PSI, 1 până la 5 V CC | CN8YNG 5LTD0 G17M0115M11000#Transmitator de presiune€339.10
ASHCROFT G17M0215CD1000# Transmițător de presiune, 0 PSI până la 1000 PSI, 1 până la 5 V CC, conector Din 43650 formă A | CN8YNH 5LRX6 G17M0215CD1000#Transmitator de presiune€339.11
ASHCROFT G17M0115CD1000# Transmițător de presiune, 0 PSI până la 1000 PSI, 1 până la 5 V CC, conector Din 43650 formă A | CN8YNJ 5LRY7 G17M0115CD1000#Transmitator de presiune€339.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHCROFT E2GB3CM0442FCX03F500# Transmițător de presiune, 500 Psi, 4 până la 20Ma, cablu de supraformare, Npt tată de 1/2 inch, Ip67 /Nema 4X
€1,050.26 /unitate