Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHCROFT LPAN4HV25XCYLM100 Presostat Spdt 90 de gamă | AE4JYC 5LB50

ASHCROFT LPAN4HV25XCYLM100 Presostat Spdt 90 din gama

În stoc
Articol: AE4JYC Model: LPAN4HV25XCYLM100Crucea Ref: 5LB50

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€697.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de presiune
Evaluare contact AC10A @ 125 / 250V
AcțiuneStandard
Tipul de acționareDiafragmă
Presiune de explozie1000 psi
Formular de contactSPDT
Evaluare contact DC0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V
Diferenţial10 la 90 psi
Setarea de pornire / oprire din fabrică90% din autonomie
HP @ 1 fază - 120V1/4
HP @ 1 fază - 230V1/4
IP Rating-ul66
NEMA Rating-ul4, 4X
Tip de port1-Port 1/4 "FNPT
Gamă10 la 100 psi
Temp. Gamă20 de grade până la 300 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3275
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS8536509065
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Diafragmă Viton(R), punct de referință unic, bandă moartă reglabilă

Variante de produs

ProdusModelGamăEvaluare contact ACPresiune de explozieEvaluare contact DCDiferenţialIP Rating-ulNEMA Rating-ulTip de portPreț
ASHCROFT B424VXCYLM600 Presostat Spdt 90 de gamă | AC6VEV 36K013 B424VXCYLM60060 la 600 psi15A @ 125/250 / 480V3000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V9 la 30 psi543, 4, 4X, 131-Port 1/4 "FPT€429.62
ASHCROFT B424BXCYLM1000 Presostat Spdt 90 de gamă | AC6VEW 36K014 B424BXCYLM1000100 la 1000 psi15A @ 125/250 / 480V18,000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V30 la 110 psi543, 4, 4X, 131-Port 1/4 "FPT€519.13
ASHCROFT B424BXCYLM3000 Presostat Spdt 90 din gama | AC6VEX 36K015 B424BXCYLM3000300 la 3000 psi15A @ 125/250 / 480V18,000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V80 la 235 psi543, 4, 4X, 131-Port 1/4 "FPT€519.13
ASHCROFT B424VXCYLM15 Presostat Spdt 90 Of Gama | AE4JXT 5LB41 B424VXCYLM151.5 la 15 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V0.5 la 1.5 psi663, 4, 4X, 131-Port 1/4 "FNPT€429.62
ASHCROFT B424VXCYLM30 Presostat Spdt 90 de gamă | AE4JXU 5LB42 B424VXCYLM303 la 30 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V0.5 la 1.5 psi663, 4, 4X, 131-Port 1/4 "FNPT€467.71
ASHCROFT B424VXCYLM60 Presostat Spdt 90 de gamă | AE4JXV 5LB43 B424VXCYLM606 la 60 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V1.0 la 3.5 psi663, 4, 4X, 131-Port 1/4 "FNPT€429.62
ASHCROFT B424VXCYLM100 Presostat Spdt 90 Of Range | AE4JXW 5LB44 B424VXCYLM10010 la 100 psi15A @ 125/250 / 480V1000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V1.5 la 5.0 psi663, 4, 4X, 131-Port 1/4 "FNPT€429.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHCROFT LPAN4HV25XCYLM100 Presostat Spdt 90 din gama
€697.36 /unitate