ASHLAND CONVEYOR 12F10EA15B16 Transportor cu role 10 picioare drept Bf 16 in | AC3VED 2WJU4

ASHLAND CONVEYOR 12F10EA15B16 Transportor cu role 10 picioare drept Bf 16 in

Articol: AC3VED Model: 12F10EA15B16Crucea Ref: 2WJU4
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,226.17 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConveior cu role
RulmențiBearing
Lungimea patului10 ft.
Material pat1/8" Aluminiu
Între cadru (in.)16
Spațierea rolelor de la centru la centru1-1 / 2 In.
AmenajăriPrinsa
Finisaj cadruNici unul
Materiale cadruCanal de aluminiu de 1/8 "
Lungime totală10ft
Lățimea totală18 "
CilindruSetați în centru pe centre de 1.5 "
Capacitatea rolei56 Lb.
Rola Dia.1-3/8 "
Materialul cu role18 Calibru aluminiu
Poziția roleiSetați High pe centre de 1-1 / 2 "
Role pentru secțiunea transportoare80
Descrierea secțiunii10 ft Drept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40.95
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)309.88
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS8428390000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRola Dia.RulmențiÎntre cadru (in.)Materialul cu roleDescrierea secțiuniiTipAmenajăriFinisaj cadruPreț
ASHLAND CONVEYOR 11F05EG15B10 Transportor cu role drept L 12 inch Lungime 5 picioare | AB2WLV 1PDG2 11F05EG15B101-3/8 "Bearing10Oțel galvanizat de calibru 185 ft DreptSarcină ușoarăPrinsa-€510.75
ASHLAND CONVEYOR 11F05EG15B16 Transportor cu role drept L 18 inch Lungime 5 picioare | AB2WLW 1PDG3 11F05EG15B161-3/8 "Bearing16Oțel galvanizat de calibru 185 ft DreptSarcină ușoarăPrinsa-€604.85
ASHLAND CONVEYOR 11F05EG15B22 Transportor cu role drept L 24 inch Lungime 5 picioare | AB2WLX 1PDG4 11F05EG15B221-3/8 "Bearing22Oțel galvanizat de calibru 185 ft DreptSarcină ușoarăPrinsa-€706.59
ASHLAND CONVEYOR 11F10EG03B10 Transportor cu role drept L 12 inch Lungime 10 picioare | AB2WLY 1PDG5 11F10EG03B101-3/8 "Bearing10Oțel galvanizat de calibru 1810 ft DreptSarcină ușoarăPrinsa-€538.07
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 11F10EG03B16 Transportor cu role drept L 18 inch Lungime 10 picioare | AB2WLZ 1PDG6 11F10EG03B161-3/8 "Bearing16Oțel galvanizat de calibru 1810 ft DreptSarcină ușoarăPrinsa-€573.85
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 11F10EG03B22 Transportor cu role drept L 24 inch Lungime 10 picioare | AB2WMA 1PDG7 11F10EG03B221-3/8 "Bearing22Oțel galvanizat de calibru 1810 ft DreptSarcină ușoarăPrinsa-€707.52
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 11F05EG03B10 Transportor cu role drept L 12 inch Lungime 5 picioare | AB2WMB 1PDG8 11F05EG03B101-3/8 "Bearing10Oțel galvanizat de calibru 185 ft DreptSarcină ușoarăPrinsa-€369.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 12F10EA15B16 Transportor cu role 10 picioare drept Bf 16 in
€1,226.17 /unitate