ASHLAND CONVEYOR 30X72X10GSQ Skatewheel Conveyor 10 picioare Lungime 30 inch Lățime | AH7QVK 38AP06

ASHLAND CONVEYOR 30X72X10GSQ Transportor cu roți de patine 10 picioare lungime 30 inchi lățime

Element: AH7QVK Model: 30X72X10GSQCrucea Ref: 38AP06
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,076.10 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransportor de roți pentru skate
RulmențiMinge
Spațierea rolelor de la centru la centru1-1/2 "
Materiale cadru12 ga. Oțel galvanizat
Lățime cadru28 "
Max. Lungime (ft)10 ft.
Lățimea totală30 "
Material SkatewheelOțel zincat
Alezaj roată1 / 4 "
Diametrul roților1 15 / 16 "
Roți pe axă9
Roți pe picior72.0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 55.35
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)304.8
Lățimea navei (cm)83.82
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Capacitate de cadru pe picior pe 5 ft. Centre: 260 lb.
    • Capacitate de cadru pe picior pe 10 ft. Centre: 36 lb.

Variante de produs

ProdusModelMateriale cadruLățimea totalăPreț
ASHLAND CONVEYOR 12X10X45A Skatewheel Conveyor 45 Curve 12 inch Widness | AH7QVA 38AN88 12X10X45A1/8 "aluminiu12 "€385.51
ASHLAND CONVEYOR 12X10X45G Skatewheel Conveyor 45 Curve 12 inch Widness | AH7QVB 38AN89 12X10X45G12 ga. Oțel galvanizat12 "€382.76
ASHLAND CONVEYOR 18X16X45G Skatewheel Conveyor 45 Curve 18 inch Widness | AH7QVC 38AN90 18X16X45G12 ga. Oțel galvanizat18 "€431.38
ASHLAND CONVEYOR 18X16X45A Skatewheel Conveyor 45 Curve 18 inch Widness | AH7QVD 38AN91 18X16X45A1/8 "aluminiu18 "€488.54
ASHLAND CONVEYOR 24X20X45G Skatewheel Conveyor 45 Curve 24 inch Widness | AH7QVE 38AN92 24X20X45G12 ga. Oțel galvanizat24 "€499.80
ASHLAND CONVEYOR 24X20X45A Skatewheel Conveyor 45 Curve 24 inch Widness | AH7QVF 38AN93 24X20X45A1/8 "aluminiu24 "€669.60
ASHLAND CONVEYOR 30X36X10G Transportor cu roți de patine 10 picioare Lungime 30 inch Lățime | AH7QVG 38AP03 30X36X10G12 ga. Oțel galvanizat30 "€1,274.27
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 30X72X10GSQ Transportor cu roți de patine 10 picioare lungime 30 inchi lățime
€3,076.10 /unitate