Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHLAND CONVEYOR KG47 AB1 Rolă de schimb Diametru 1.9 inch Bf 47 in | AB7XVD 24K747

ASHLAND CONVEYOR KG47 AB1 Rolă de schimb Diametru 1.9 inch Bf 47 in

În stoc
Articol: AB7XVD Model: KG47 AB1Crucea Ref: 24K747

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€106.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de înlocuire
RulmențiMinge ABEC1 de mare viteză din oțel lubrifiant cu ulei ușor
Între cadru (in.)47
Capacitate236 Lb.
ConstrucţieOțel galvanizat de calibru 16
Diametru1.9 "
finalizareaCarcasă din oțel zincat
MontarePrimăvara păstrată
Ax7/16 "Oțel hexagonal simplu
TipCapacitate ridicată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.375
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)137.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8431390010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipRulmențiÎntre cadru (in.)CapacitateConstrucţieDiametrufinalizareaAxPreț
ASHLAND CONVEYOR EG10 Rolă de schimb Diametru 1 3/8in Bf 10 In | AB2WNH 1PDL2 EG10Sarcină ușoarăLubrifiant ușor cu ulei1094 Lb.Oțel galvanizat de calibru 181 3 / 8 "Oțel galvanizat1/4 "Oțel simplu rotund€22.83
ASHLAND CONVEYOR EG16 Rolă de schimb Diametru 1 3/8in Bf 16 In | AB2WNJ 1PDL3 EG16Sarcină ușoarăLubrifiant ușor cu ulei1656 Lb.Oțel galvanizat de calibru 181 3 / 8 "Oțel galvanizat1/4 "Oțel simplu rotund€26.93
ASHLAND CONVEYOR EG22 Rolă de schimb Diametru 1 3/8in Bf 22 In | AB2WNK 1PDL4 EG22Sarcină ușoarăLubrifiant ușor cu ulei2240 lb.Oțel galvanizat de calibru 181 3 / 8 "Oțel galvanizat1/4 "Oțel simplu rotund€33.70
ASHLAND CONVEYOR KG10 Rolă de schimb Diametru 1.9in Bf 10 In | AB2WNL 1PDL5 KG10Sarcină ușoarăLubrifiant ușor cu ulei10270 Lb.Oțel galvanizat de calibru 161 29 / 32 "Oțel galvanizat7/16 "Oțel hexagonal simplu€27.30
ASHLAND CONVEYOR KG16 Rolă de schimb Diametru 1.9in Bf 16 In | AB2WNM 1PDL6 KG16Sarcină ușoarăLubrifiant ușor cu ulei16270 Lb.Oțel galvanizat de calibru 161 29 / 32 "Oțel galvanizat7/16 "Oțel hexagonal simplu€37.21
ASHLAND CONVEYOR KG22 Diametru rolă de schimb 1.9 in Bf 22 in | AB2WNN 1PDL7 KG22Sarcină ușoarăLubrifiant ușor cu ulei22270 Lb.Oțel galvanizat de calibru 161 29 / 32 "Oțel galvanizat7/16 "Oțel hexagonal simplu€46.65
ASHLAND CONVEYOR KG36 Rolă de schimb Bf 36 In | AB2WNP 1PDL8 KG36Sarcină ușoarăLubrifiant ușor cu ulei36270 Lb.Oțel galvanizat de calibru 161 29 / 32 "Oțel galvanizat7/16 "Oțel hexagonal simplu€75.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHLAND CONVEYOR KG47 AB1 Rolă de schimb Diametru 1.9 inch Bf 47 in
€106.64 /unitate