ASHLAND CONVEYOR W10FR47503 șină de curgere dreaptă W 3 inchi lungime 10 picioare | AB2WLR 1PDF8

ASHLAND CONVEYOR W10FR47503 șină de curgere dreaptă W 3 inchi lungime 10 picioare

Articol: AB2WLR Model: W10FR47503Crucea Ref: 1PDF8
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€353.88 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSina de curgere
RulmențiBearing
Lungimea patului10 ft.
Spațierea rolelor de la centru la centru3 In.
AmenajăriPrinsa
Finisaj cadruGalvanizat
Materiale cadruOțel galvanizat de calibru 12
Tip cadruCanalul C
Capacitate de încărcare360 lb.
Lungime totală10ft
Lățimea totală3.625 "
Lungimea șinei10 ft.
Role pentru secțiunea transportoare40
Descrierea secțiunii10 ft Drept
Material Skatewheel18 ga. Oțel galvanizat
TipC-Channel 100 # Skatewheel No. 2WKP2
Alezaj roată1 / 4 "
Proiectarea roțilorIn linie
Diametrul roților1 15 / 16 "
Roți pe picior4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 35.1
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)309.88
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8428390000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăTipPreț
ASHLAND CONVEYOR W10FR410015 șină de curgere dreaptă W 4 inch lungime 10 picioare | AB2WLT 1PDF9 W10FR4100152.625 "C-Channel 75 # Skatewheel No. 2WKP5€401.07
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHLAND CONVEYOR W10FR47503 șină de curgere dreaptă W 3 inchi lungime 10 picioare
€353.88 /unitate