Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASOCIATED SPRING RAYMOND 103510 Matrice Spring Duty Mediu 1 x 2-1/2 In | AD6AKU 44U522

RAYMOND 103510 Spring Spring Funcție medie 1 x 2-1 / 2 In

În stoc
Element: AD6AKU Model: 103510Crucea Ref: 44U522
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
€8.48 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 5
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDie Spring
CuloriAlbastru
Tip finalÎnchis și la sol
finalizareaVopsea
Pentru dimensiunea găurilor1"
Pentru dimensiunea tijei1 / 2 "
MaterialOțel din aliaj de siliciu cromat
În afara Dia.1"
Lungime totală2.5 "
Rata de primăvară209 lb./in.
TipMediu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7320205060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriPentru dimensiunea găurilorPentru dimensiunea tijeiÎn afara Dia.Lungime totalăRata de primăvarăTipPkg. Cant.Preț
PRIVĂ ASOCIAT RAYMOND 103104 Arc matriță pentru sarcină medie 0.375 x 1 inch - Pachet De 10 | AD6AHM 44U469 103104Albastru0.375 "3 / 16 "3 / 8 "1"60 lb./in.Mediu10€42.34
ASOCIAT SPRING RAYMOND 103108 Die Spring Medium Duty 0.375 x 2 In | AD6AHR 44U473 103108Albastru0.375 "3 / 16 "3 / 8 "2"31 lb./in.Mediu1€4.15
ASOCIAT SPRING RAYMOND 103110 Arc matriță pentru utilizare medie 0.375 x 2-1/2 in | AD6AHT 44U474 103110Albastru0.375 "3 / 16 "3 / 8 "2.5 "26 lb./in.Mediu1€4.66
ASOCIATED SPRING RAYMOND 103112 Die Spring Medium Duty 0.375 x 3 In | AD6AHU 44U475 103112Albastru0.375 "3 / 16 "3 / 8 "3"21 lb./in.Mediu1€4.99
ASOCIATED SPRING RAYMOND 103204 Die Spring pentru utilizare medie 0.5 x 1 inch - Pachet De 10 | AD6AHW 44U477 103204Albastru0.5 "9 / 32 "1 / 2 "1"110 lb./in.Mediu10€45.44
ASOCIATED SPRING RAYMOND 103205 Die Spring pentru utilizare medie 0.5 x 1-1/4 inch - Pachet De 10 | AD6AHX 44U478 103205Albastru0.5 "9 / 32 "1 / 2 "1.25 "82 lb./in.Mediu10€49.50
ASOCIATED SPRING RAYMOND 103206 Die Spring pentru utilizare medie 0.5 x 1-1/2 inch - Pachet De 10 | AD6AHY 44U479 103206Albastru0.5 "9 / 32 "1 / 2 "1.5 "68 lb./in.Mediu10€53.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAYMOND 103510 Spring Spring Funcție medie 1 x 2-1 / 2 In
€8.48 /unitate