Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARCO ASOCIAT RAYMOND 302814D ISO D Arc matriță ULD 50mm x 89mm | AH9UXQ 44U914

RAYMOND 302814D ISO D Spring Spring ULD 50mm x 89mm

În stoc
Articol: AH9UXQ Model: 302814DCrucea Ref: 44U914
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
€45.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArc matriță ISO D
CuloriOlive verde
Tip finalÎnchis și la sol
finalizareaPudră acoperită
Pentru dimensiunea găurilor2"
Pentru dimensiunea tijei1"
MaterialOțel din aliaj de siliciu cromat
În afara Dia.2"
Lungime totală3.5 "
Rata de primăvară341.5 lb./in.
TipFuncție ultra ușoară

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)5.51
Lățimea navei (cm)5.51

Variante de produs

ProdusModelTipCulorifinalizareaPentru dimensiunea găurilorPentru dimensiunea tijeiÎn afara Dia.Lungime totalăRata de primăvarăPkg. Cant.Preț
ARCOASOCIAT RAYMOND 302404D Iso Die Spring Uld 19.05 mm x 25 mm | AD6BBA 44U853 302404DFuncție ultra ușoarăOlive verdePulbere3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "1"167.9 lb./in.1€5.47
ARCO ASOCIAT RAYMOND 302610D ISO D Arc matriță ULD 31.75 mm x 64 mm | AH9UXB 44U886 302610DFuncție ultra ușoarăOlive verdePudră acoperită1.25 "5 / 8 "1.25 "2.5 "145.6 lb./in.1€0.92
ARCO ASOCIAT RAYMOND 302612D ISO D Arc matriță ULD 31.75 mm x 76 mm | AH9UXC 44U887 302612DFuncție ultra ușoarăOlive verdePudră acoperită1.25 "5 / 8 "1.25 "3"123.3 lb./in.1€15.09
ARCO ASOCIAT RAYMOND 302614D ISO D Arc matriță ULD 31.75 mm x 89 mm | AH9UXD 44U888 302614DFuncție ultra ușoarăOlive verdePudră acoperită1.25 "5 / 8 "1.25 "3.5 "103.4 lb./in.1€16.41
ARCO ASOCIAT RAYMOND 302616D ISO D Arc matriță ULD 31.75 mm x 102 mm | AH9UXE 44U889 302616DFuncție ultra ușoarăOlive verdePudră acoperită1.25 "5 / 8 "1.25 "4"89.6 lb./in.3€41.47
ARCO ASOCIAT RAYMOND 302618D ISO D Arc matriță ULD 31.75 mm x 114 mm | AH9UXF 44U890 302618DFuncție ultra ușoarăOlive verdePudră acoperită1.25 "5 / 8 "1.25 "4.5 "81.1 lb./in.3€46.04
ARCO ASOCIAT RAYMOND 302620D ISO D Arc matriță ULD 31.75 mm x 127 mm | AH9UXG 44U891 302620DFuncție ultra ușoarăOlive verdePudră acoperită1.25 "5 / 8 "1.25 "5"72.5 lb./in.3€50.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAYMOND 302814D ISO D Spring Spring ULD 50mm x 89mm
€45.48 /ambalaj