Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARCO ASOCIAT RAYMOND 303404D Iso D Arc Arc pentru utilizare ușoară 19.05 mm x 25 mm | AD6BEH 44U953

RAYMOND 303404D Iso D Die Spring Light Duty 19.05mm x 25mm

În stoc
Articol: AD6BEH Model: 303404DCrucea Ref: 44U953
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
€5.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArc matriță ISO D
CuloriVerde
Tip finalÎnchis și la sol
finalizareaPulbere
Pentru dimensiunea găurilor3 / 4 "
Pentru dimensiunea tijei3 / 8 "
MaterialOțel din aliaj de siliciu cromat
În afara Dia.3 / 4 "
Lungime totală1"
Rata de primăvară316.3 lb./in.
TipSarcină ușoară

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS7320205060
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelPentru dimensiunea găurilorPentru dimensiunea tijeiÎn afara Dia.Lungime totalăRata de primăvarăPkg. Cant.Preț
ARBOR ASOCIAT RAYMOND 303104D Iso D Arc pentru utilizare ușoară 9.52 mm x 25 mm - Pachet De 10 | AD6BDB 44U924 303104D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1"69.7 lb./in.10€35.22
ARBOR ASOCIAT RAYMOND 303105D Iso D Arc Arc pentru utilizare ușoară 9.52 mm x 32 mm - Pachet De 10 | AD6BDC 44U925 303105D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "56.5 lb./in.10€36.05
ARBOR ASOCIAT RAYMOND 303106D Iso D Arc Arc pentru utilizare ușoară 9.52 mm x 38 mm - Pachet De 10 | AD6BDD 44U926 303106D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.5 "46.8 lb./in.10€39.29
ARCO ASOCIAT RAYMOND 303107D Iso D Arc Arc pentru utilizare ușoară 9.52 mm x 44 mm - Pachet De 10 | AD6BDE 44U927 303107D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "36.5 lb./in.10€35.40
ARC ASOCIAT RAYMOND 303108D Iso D Arc pentru utilizare ușoară 9.52 mm x 51 mm | AD6BDF 44U928 303108D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2"36 lb./in.1€4.40
ARCO ASOCIAT RAYMOND 303112D Iso D Arc Arc pentru utilizare ușoară 9.52 mm x 76 mm | AD6BDH 44U930 303112D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "3"24.6 lb./in.15€62.36
ARCO ASOCIAT RAYMOND 303148D Iso D Arc Arc pentru utilizare ușoară 9.52 mm x 305 mm | AD6BDJ 44U931 303148D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "12 "5.7 lb./in.3€52.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAYMOND 303404D Iso D Die Spring Light Duty 19.05mm x 25mm
€5.24 /unitate