Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ATP PBH38-100CB2 Furtun din polietilene împletit 3/8 inch Furtun ID 100 picioare | AB4CHD 1WVH1

ATP PBH38-100CB2 Furtun din polietilene împletit 3/8 inch Furtun ID 100 picioare

În stoc
Articol: AB4CHD Model: PBH38-100CB2Ref încrucișat: 1WVH1
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
€414.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun din poliuretan
Raza de indoire1.625 "
CuloriAlbastru clar
Dimensiune de montare1 / 4 "
Furtun în interiorul Dia.3 / 8 "
Furtun exterior Dia.9 / 16 "
MaterialPoliuretan cu fitinguri din alamă
TipÎmpletit
Lungime utilizabilă100ft
Presiune de lucru210 PSI
Domeniu de lucru40 la 120 grade. F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.015
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS3917310000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireDimensiune de montareFurtun în interiorul Dia.Furtun exterior Dia.TipLungime utilizabilăPreț
ATP PBS38-20CB2 Furtun din polietilene împletit 3/8 inch ID 16 picioare lungime | AB4CGU 1WVG1 PBS38-20CB21.625 "3 / 8 "3 / 8 "9 / 16 "Spirală împletită16ft€216.94
ATP PBH14-25CB2 Furtun din polietilene împletit 1/4 inch Furtun ID 25 picioare Lungime | AB4CGY 1WVG5 PBH14-25CB21"1 / 4 "1 / 4 "3 / 8 "Împletit25ft€75.18
ATP PBH14-50CB2 Furtun din polietilene împletit 1/4 inch Furtun ID 50 picioare lungime | AB4CGZ 1WVG6 PBH14-50CB21"1 / 4 "1 / 4 "3 / 8 "Împletit50ft€114.91
ATP PBH14-100CB2 Furtun din polietilene împletit 1/4 inch Furtun ID 100 picioare | AB4CHA 1WVG7 PBH14-100CB21"1 / 4 "1 / 4 "3 / 8 "Împletit100ft€194.39
ATP PBH38-25CB2 Furtun din polietilene împletit 3/8 inch Furtun ID 25 picioare Lungime | AB4CHB 1WVG8 PBH38-25CB21.625 "1 / 4 "3 / 8 "9 / 16 "Împletit25ft€129.64
ATP PBH38-50CB2 Furtun din polietilene împletit 3/8 inch Furtun ID 50 picioare Lungime | AB4CHC 1WVG9 PBH38-50CB21.625 "1 / 4 "3 / 8 "9 / 16 "Împletit50ft€216.76
ATP PBH38-25CB3 Furtun din polietilene împletit 3/8 inch Furtun ID 25 picioare Lungime | AB4CHE 1WVH2 PBH38-25CB31.625 "3 / 8 "3 / 8 "9 / 16 "Împletit25ft€155.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ATP PBH38-100CB2 Furtun din polietilene împletit 3/8 inch Furtun ID 100 picioare
€414.80 /unitate