Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ATP PBS14-15CB2 Bobină de furtun din polietilenă 1/4 inch ID furtun 12 picioare lungime | AB4CGN 1WVF5

ATP PBS14-15CB2 Bobină de furtun din polietilenă 1/4 inch ID furtun 12 picioare lungime

În stoc
Articol: AB4CGN Model: PBS14-15CB2Ref încrucișat: 1WVF5
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
€108.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun din poliuretan
Raza de indoire1"
CuloriAlbastru clar
Dimensiune de montare1 / 4 "
Furtun în interiorul Dia.1 / 4 "
Furtun exterior Dia.3 / 8 "
MaterialPoliuretan cu fitinguri din alamă
intoarceri40
TipBobină împletită
Lungime utilizabilă12ft
Presiune de lucru210 PSI
Domeniu de lucru40 la 120 grade. F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS3917330000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime utilizabilăPreț
ATP PBS14-10CB2 Bobină de furtun din polietilenă 1/4 inch ID furtun 8 picioare lungime | AB4CGM 1WVF4 PBS14-10CB28ft€81.01
ATP PBS14-20CB2 Bobină de furtun din polietilenă 1/4 inch ID furtun 16 picioare lungime | AB4CGP 1WVF6 PBS14-20CB216ft€136.61
ATP PBS14-25CB2 Bobină de furtun din polietilenă 1/4 inch ID furtun 20 picioare lungime | AB4CGQ 1WVF7 PBS14-25CB220ft€164.97
ATP PBS14-30CB2 Bobină de furtun din polietilenă 1/4 inch ID furtun 24 picioare lungime | AB4CGR 1WVF8 PBS14-30CB224ft€192.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ATP PBS14-15CB2 Bobină de furtun din polietilenă 1/4 inch ID furtun 12 picioare lungime
€108.54 /unitate